- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 電解コンデンサ 100μf 25vのおすすめ人気ランキング
電解コンデンサ 100μf 25vのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新375件の「電解コンデンサ 100μf 25v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電解コンデンサ 100μf」、「電解コンデンサー 10μf」、「両極性電解コンデンサ」などの商品も取り扱っております。
仕様
静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 2.5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = SMG。寿命 = 2000h。。SMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof type
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥299
税込¥329
当日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ
KMQ
端子形状
ロングリード
構造
アルミ缶
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
15
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-55~+105
仕様
静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 5mm。長さ = 5mm。高さ = 5mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = RS。寿命 = 1000h。。RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類
電解コンデンサ
定格寿命(時間)
2000
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+105
仕様
静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 2.5mm。シリーズ = VR。寿命 = 2000h。。ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥739
税込¥813
当日出荷
仕様
静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 2mm。構造 = ラジアル。シリーズ = SMG。許容差 = ±20%。。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
仕様
静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 2.5mm。シリーズ = VK。寿命 = 2000h。。アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥309
税込¥340
当日出荷
仕様
静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = HE。寿命 = 7000h。。耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様
静電容量 = 1200μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = HE。寿命 = 7000h。。アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+85
仕様
静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2.5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = LXZ。リップル電流 = 290mA。。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様
静電容量 = 10μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 2mm。構造 = ラジアル。シリーズ = SMG。寿命 = 2000h。。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
仕様
静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = PW。許容差(プラス) = 20%。。PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥469
税込¥516
当日出荷
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-25~+105
仕様
静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 x 16mm。高さ = 16mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = KY。リード径 = 0.6mm。。KYシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥579
税込¥637
当日出荷