- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 電解コンデンサ 16v 120μfのおすすめ人気ランキング
電解コンデンサ 16v 120μfのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新129件の「電解コンデンサ 16v 120μf」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高電圧コンデンサー」、「アルミ電解コンデンサ 日本ケミコン」、「電解コンデンサ 10μF 25V」などの商品も取り扱っております。
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ
KMQ
端子形状
ロングリード
構造
アルミ缶
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
15
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類
電解コンデンサ
定格寿命(時間)
2000
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+105
仕様
静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 2.5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = SMG。寿命 = 2000h。。SMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof type
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥299
税込¥329
当日出荷
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-55~+105
仕様
静電容量 = 1200μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = HE。寿命 = 7000h。。アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+85
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+85
仕様
静電容量 = 120μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 15mm。高さ = 15mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = HE。寿命 = 7000h。。アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様
静電容量 = 120μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 400V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 22 (Dia.) x 35mm。長さ = 35mm。直径 = 22mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = GU。許容差 = ±20%。。ニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
再生紙使用マーク
適合
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-25~+105
仕様
静電容量 = 150μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 450V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 18 x 50mm。高さ = 50mm。直径 = 18mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = KXJ。寿命 = 12000h。。KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
仕様
静電容量 = 2200μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 17mm。長さ = 17mm。高さ = 17mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = RS。寿命 = 2000h。。汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ
KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。
これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式
スルーホール
シリーズ
KMQ
端子形状
スナップイン
端子間ピッチ(mm)
10
定格寿命(時間)
2000
許容差
±20%
材質(端子)
(メッキ)Sn
極性
あり
端子長さ(mm)
4
端子数
(補助)0
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装方法
基板実装
動作温度範囲(℃)
-25~105
仕様
静電容量 = 120μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 450V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 30 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。直径 = 30mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GJ。寿命 = 3000h。。GJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様
静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = PS。寿命 = 2000h。。ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥379
税込¥417
当日出荷