電解コンデンサー 50vのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,521件の「電解コンデンサー 50v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック コンデンサー」、「コンデンサ 1μF」、「コンデンサ 2.2μF」などの商品も取り扱っております。
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = PW。許容差(プラス) = 20%。。PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類 電解コンデンサ 定格寿命(時間) 2000 容量許容差(%) ±20 動作温度範囲(℃) -40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 16 (Dia.) x 33mm。長さ = 33mm。高さ = 33mm。直径 = 16mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。シリーズ = RS。許容差(プラス) = 20%。。へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
1,060 税込1,166
翌々日出荷

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類 電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 容量許容差(%) ±20(M) 動作温度範囲(℃) -40~+105 再生紙使用マーク 適合
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 1μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 4mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = UD。寿命 = 2000h。。Aluminium Electrolytic Capacitors UD Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
449 税込494
当日出荷

仕様 静電容量 = 2200μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm。高さ = 35.5mm。直径 = 18mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。シリーズ = HE。寿命 = 10000h。。アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様 ●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番 65-6963-61
1箱(1000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様 ●パッケージ:電解コンデンサ面実装●使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:50V●静電容量:2.2μF●静電容量許容差:±20%●tanδ:0.12●リプル(120Hz105℃):12mArms●ケースサイズΦDmm×L:Φ4mm×5.2mm●入数:1個 アズワン品番 67-0401-69
1個
59 税込65
5日以内出荷

仕様 静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 16 x 25mm。長さ = 25mm。直径 = 16mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。シリーズ = KY。寿命 = 10000h。。KYシリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷

1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 10μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 x 5.2mm。高さ = 5.2mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 1.9mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = MVE。寿命 = 1000h。。MVEシリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
329 税込362
7日以内出荷

仕様 静電容量 = 2.2μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2mm。シリーズ = VY。寿命 = 1000h。。ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
46 税込51
当日出荷

仕様 ●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 15.7 x 0.8mm●長さ:15.7mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番 65-6966-47
1箱(500個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様 静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = SMG。寿命 = 2000h。。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
639 税込703
6日以内出荷

仕様 静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = PW。リーク電流 = 4 μA。。PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
939 税込1,033
当日出荷