- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 電解コンデンサー 6.3v100μfのおすすめ人気ランキング
電解コンデンサー 6.3v100μfのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新160件の「電解コンデンサー 6.3v100μf」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック コンデンサー」、「コンデンサー 100μf 16v」、「小型コンデンサー」などの商品も取り扱っております。
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ
KMQ
端子形状
ロングリード
構造
アルミ缶
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
15
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-55~+105
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+85
仕様
静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 (Dia.) x 5mm。長さ = 5mm。高さ = 5mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2mm。シリーズ = RS。寿命 = 1000h。。RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類
電解コンデンサ
定格寿命(時間)
2000
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+105
仕様
静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = UA。寿命 = 3000h。。Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
種類
両極性コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+85
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+85
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-25~+105
SUシリーズより小型。高い信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。外装スリーブ付き
用途汎用用途、産業機器
仕様
許容差(%):±20
寸法(mm)
直径8x11.5
電圧(V)
DC6.3
シリーズ
M-A
寿命
2000時間
動作温度(℃)
-40~+85
漏れ電流(μA)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
リップル電流(mA)
580
静電容量(μF)
1000
リード間隔(mm)
3.5
1袋(25個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
再生紙使用マーク
適合
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様
●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●漏れ電流:3 μA
アズワン品番
65-7040-50
1袋(5個)
¥259
税込¥285
当日出荷
仕様
静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6 (Dia.) x 5mm。長さ = 5mm。高さ = 5mm。直径 = 6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2.5mm。シリーズ = RS。許容差 = ±20%。。RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2mm。構造 = ラジアル。シリーズ = KMG。許容差(マイナス) = -20%。。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥349
税込¥384
当日出荷
仕様
静電容量 = 150μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2mm。シリーズ = HE。寿命 = 4000h。。アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷