- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 工具セット
- 電設工具セットのおすすめ人気ランキング
電設工具セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「電設工具セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電工工具」、「大工 道具 セット」、「電設工具」などの商品も取り扱っております。
VVFストリッパー P-957、ネジプライヤーを入組した電設工具セット。
ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数
40
セット内容
(セット内容 40点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/LED検電ドライバー:D-745/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/VVFストリッパー:P-958/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-250/コンベックスルール:Z-341/LEDポケットライト/カッターナイフ(大)/片手ハンマー/作業手袋
質量(kg)
7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
413×242×206
容積
16L
1セット(40点組)
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
大容量ハードケース入りのスタンダードセット。
小物整理に便利なパーツケース付属。
入組点数
28
質量(kg)
4.3
容積
18L
取扱説明書
(0.2MB)
OA機器のメンテナンス作業用です。
エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数
19
トラスコ品番
341-8596
セット内容
斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)
質量(kg)
1.17
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
256×182×50
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット
第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。
より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。
KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品
ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付
セット内容
プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺
質量(kg)
2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×180×140
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ビットドライバー(マグネット付)
検電器
電工ナイフ
30W はんだごて(100V)
半田ごて用スタンド
マルチメーター
半田吸引器
絶縁テープ
はんだ(1.0mm/17g)
フラッシュライト
ケーブルストリッパー
メジャー(16mm×3m)
コンビネーションプライヤー
仕様
●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
アズワン品番
65-2166-77
1セット
¥43,100
税込¥47,410
翌日出荷
用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。
入組点数
52
トラスコ品番
496-6392
セット内容
(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21
質量(kg)
3
1セット(50点組)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
電気工事士技能試験に必要な工具をセットにしました。
用途電設工事作業用に。
セット商品数
26
トラスコ品番
365-5822
質量(kg)
8
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
400×220×310
1セット
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具23点のセット。
頑丈な強化ポリエステル繊維を使用した軽量仕様。
前面のパネルは、アルミ角で補強されています。
フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。
ベーストレイは亜鉛めっきを施しています。
ハンドルおよび調整可能なショルダーストラップ付き。
セット内容
絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ラジオペンチ(2506-160)、絶縁斜ニッパー (7006-160)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、マイナス絶縁ドライバー(9820-2.5)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL・5.5SL・6.5SL)、プラススリム絶縁ドライバー(9824-01SL・02SL)、ケーブルナイフ165mm(1620-165)、Haunstatte社製ハックソー150×240mm(306125)、Picard社製800・300gハンマー(30490-800・3003010119)、Picard社製定規2m(71510-000)、Picard社製ブラシ40mm(75040-015)、Picard社製石膏ミキシングボウル(75063-000)、Rennsteig社製チゼル300mm(3403001)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Wera社製検電器(465608)
質量(g)
6700
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×250×160
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
エスコ品番
EA538ND
セット内容
絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個
種別
圧着端子セット
ケース寸法(mm)
355×275×50
1個
¥17,000
税込¥18,700
当日出荷
26種類の高品質ツールのセット。
耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。
防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。
ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。
ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。
エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。
セット内容
コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(0826-145)、ワイヤーストリッパー(1240-200)、絶縁エレクトロプライヤー(1386-200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(9753-04)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、Were社製ドライバーセット(003484)、Stabila社製Model70レベル(16135)
質量(g)
7100
容量(L)
34
耐荷重(kg)
25
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×199×356
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
510×215×419
耐熱温度(℃)
-30~80
1セット
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数
60
セット内容
【T型ドライバーハンドル】1本。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本。【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本。【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本。【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本。【ラジオペンチ 150mm】1本。【コンビネーションプライヤー 150mm】1本。【ニッパー150mm】1本。【モンキーレンチ 200mm】1本。【カッターL】1本。【ヤスリ半丸】1本。【ソフトハンマー】1本。【電工ペンチ】1本。【ソケットアダプター 】1個。【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm。【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm。【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00。【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm。【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30。【6.35mm差込角ソケット用アダプター】。【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm。【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm。【ブローケース 】2個
質量(kg)
3.5
ケース寸法(mm)
380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。
キーロック式で大切な工具も安心して保管。
高品質塗装で耐久性抜群。
すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)
ツールチェスト/505×233×300
耐荷重(N)
(上部)294、(引出し)245
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット
VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。
コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容
プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺
質量(kg)
1.3
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×100×50
1セット(8点)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
63種類の高品質ツールのセット。
耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。
防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。
ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。
ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。
エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。
セット内容
コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(0826-145)、ワイヤーストリッパー(1242-195)、絶縁エレクトロプライヤー(1386-200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(2626-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、絶縁強力斜ニッパー(7406-200)、プライヤーレンチ(8603-180)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(9753-04)、絶縁ケーブルナイフ(9852) 、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、(-) スリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(3003010119)、Were社製ラチェットセット(004018)、Were社製オープンエンドレンチ(003760)、Were社製ドライバーセット(003484)、Stabila社製ポケットレベル(18115)、Stabila社製Model70レベル(16135)、Rennsteig社製チゼル(361 252 1)
質量(g)
10800
容量(L)
45
耐荷重(kg)
35
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
540×229×364
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
609×263×428
耐熱温度(℃)
-30~80
1セット
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
設備・機器類の保守・点検用工具セット。ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数
48
トラスコ品番
117-1470
セット内容
(セット内容 48点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-150/電工ドライバー(+)No.2:D-332-150/LED検電ドライバー:D-745/金切鋸:K-128/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/圧着工具:P-704/ワイヤーストリッパー:P-968/六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.5mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 4.0mm、六角レンチ 5.0mm、六角レンチ 6.0mm、六角レンチ 8.0mm、六角レンチ 10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-150/モンキーレンチ:W-240-250/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/オイル差し:Z-64/LEDライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/プラスチックハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/シールテープ/タイプブラシ:SB-21/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋
質量(kg)
8.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
413×242×206
容積
16L
アズワン品番
1-2351-01
1セット(48点組)
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
よく使う工具を厳選。
出張メンテナンスに。
入組点数
48
質量(kg)
4
容積
18L
関連資料
(0.64MB)
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。
技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。
P-958VVFストリッパーを入組。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品
ツールバッグ
セット内容
電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺
質量(kg)
1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×140×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×130×170
1セット(11点)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
使い勝手の良いトートバッグの工具セット。
工具以外の持ち物もまとめて持ち運べます。
簡単な修理・メンテナンスに対応する基本工具をセット。
用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。
セット内容
(セット内容 24点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm:W-76/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ3.2mm:W-91/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/LEDライト/カッターナイフ/作業手袋
質量(kg)
2.6
入組点数
24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(トートバッグ)380×350×180
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷