- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- 電話 ローゼットのおすすめ人気ランキング
電話 ローゼットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新110件の「電話 ローゼット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モジュラーローゼット」、「露出型アウトレット」、「電話 モジュラー」などの商品も取り扱っております。
「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別
露出型
定格
0.5A
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
露出型アウトレットの単品となります。
マグネット付で設置が容易です。
種類
6ポート
適合
(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~
トラスコ品番
787-6831
材質
PC:ABS
質量(g)
158.4
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
黒電話などが接続されていたローゼットを交換することで、一般的な電話機を接続できるようになるアダプタです。
黒電話を使用していた電話回線を、再利用することが可能です。
ビジネスホンなどにも対応し、一般的に使用されている、6極4芯タイプです。
壁から直接ケーブルを引く直付けローゼットを交換で、一般的な電話機コンセントとして使用することが可能になります。
別売の専用マグネット(型番:DA-ROP/MG)を取り付けることで、磁力での固定が可能になります。
スチールデスクなどに取り付けが可能になるため、配線が快適に行えます。
本製品を、木ねじを使用して固定することができます。
壁や床に固定することで一般的な電話機コンセントとして使用が可能になるほか、配線に便利な場所に固定することも可能です。
本製品は、コンデンサーが搭載されていないタイプとなります。
同じ世帯や回線内で、他にコンデンサーが搭載されている場合の増設用です。
付属品
木ねじ(Φ3.1×16mm)×1
セット内容
部品・オプション
色
グレー
質量(g)
23
コネクタ形状
6極4芯(RJ11、ジャック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×19×55
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。
カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。
マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線
タイプ
熱可塑性
仕様
CEマーキング:なし
長さ(mm)
93.9
幅(mm)
129
色
オフホワイト
高さ(mm)
30.5
モジュール
Mini-Com(6個)
奥行(mm)
93.9
ポート数
6
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
局線とテレホンコードの接続
コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます。
仕様
6極2芯用、コンデンサー付
1個
¥588
税込¥647
3日以内出荷
マグネット付きで、スティールデスクに固定できます。
ISDNに対応しています
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×60×26
コネクタ
RJ-45ポート×1
適合工具
パンチダウン/LAN-TL1K・LAN-TL2K
アズワン品番
64-0853-90
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア
仕様
露出型
1個
¥449
税込¥494
当日出荷