電話 音量のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
195件の「電話 音量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高 音量 ベル」、「受話音量増幅器」、「電話着信表示灯」などの商品も取り扱っております。
受話音量最大約30倍。バンドで簡単取付。持ち上げればオン、置けばオフ。
付属品 パッド 材質 本体/ABS樹脂、固定バンド/ポリウレタン、集音カップ/ゴム、パッド/EVA 寸法(mm) 50×50×30 質量(g) 35 使用電池 単5形乾電池2個(別売) 電池寿命 1日30分使用で約1ヶ月 アズワン品番 64-4013-14
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

通話音量を、最大30db増幅します 自動で電源をオフにする自動電源オフ機能付き 工事不要でカンタン取り付け!(受話器がモジュラー式で外せる機種のみ)
仕様 4極4芯対応 付属品 4極4芯ケーブル(約16cm) 電源 単四形乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×89×26(突起部含まず) 機能 自動電源オフ機能 音量(dB) (アンプレベル)最大30
1個
3,228 税込3,551
当日出荷

電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます LEDランプのみでも使用可能 壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様 6極2芯対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず) 音量(dB) (ベル音レベル)約90
1個
2,468 税込2,715
当日出荷

電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。
コネクタ形状 6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック) ケーブル長(m) 約0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約y56.7×92.7×31(本体のみ) 保証期間 お買い上げ日より6ヶ月 光度(mcd) (フラッシュLED)最大約300 音量(dB) (ベル音)95±5
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要で取付簡単。相手の声を増幅できる電話用拡声器
仕様 4極4芯 付属品 4極4芯ケーブル(16cm)、取扱説明書兼保証書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約53×89×26(突起部を除く) 対応 4極4芯 騒音値(dB) 最大40 使用電源 単4形アルカリ乾電池×2(別売)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

受話器にマジックテープで留めるだけの簡単取り付け。 固定電話や公衆電話にセットできます。 無段階の音量調節機能。
質量(g) 40 電源 単5乾電池×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×27×47 松吉医科器械コード 24-2425-00
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

電源(V) AC100 発光色 トラスコ品番 114-1029 材質 グローブ:アクリル、ボディー:ABS 幅(mm) 112 高さ(mm) 90.5 質量(g) 290 奥行(mm) 72 消費電力(W) 0.33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

XP60とXP700のセットです。
セット内容 XP60とXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP60:単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP60:約69、XP700:約85 センサー寸法(mm) Φ38×21(D) ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 電池寿命 XP60:約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP60:屋内、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP60:56×87×28、XP700:90×91×32
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 遠目や全方向からでも着信を確認できる、大型のスタンドタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 目に優しい青色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる3パターンのお知らせ方法。
付属品 6極2芯電話機コード(約0.5m) コネクタ形状 6極2芯(ジャック)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×148.2×75 保証期間 お買い上げ日より6ヶ月 光度(mcd) (フラッシュLED)最大約300 音量(dB) (ベル音)90±7
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
付属品 U字金具 材質 ネジ類ステンレス製 質量(kg) 約1.2 定格出力(W) 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 116×116×186 入力 回路:600Ω×1 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 音量調節器 音圧レベル(dB) 105
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

寸法(mm) 66(W)×93(D)×53(H) 電源 単3電池×2本(別売) アズワン品番 64-2259-52
1個
3,850 税込4,235
翌々日出荷

インピーダンス (定格)3.3kΩ、10kΩ スピーカー 12cmコーン型 音圧レベル(dB) (出力)91dB(1W/1m) 周波数特性 200Hz~18kHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 173×195×101 仕上 ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。 定格電圧(V) AC100 発光色 形状 円筒形 外径(Φmm) 45 光源 LED LED使用数(個) 3 材質 (ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 仕様 屋内専用 使用温度範囲(℃) -10~50 質量(g) 250 種別 薄型LED回転灯 使用電圧範囲 ±10% 消費電力(W) 1.7 使用電池 ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A) 奥行D(mm) 45 幅W(mm) 45 高さH(mm) 81 付属品 ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚 コード長さ(m) (電源線)約3、(センサー線)約3.9
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。 付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。 横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg) 約1.1 定格出力(W) 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×150×70 入力 回路:77.5mV 600Ω 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 音量調節器 音圧レベル(dB) 88(1m/1W時)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 押しやすく大きなダイヤルボタン。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
ホワイト セット内容 親機のみ 付属品 受話コード(30cm)、回線コード(200cm) 質量(g) 500(回線コードを除く) タイプ 有線 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×153×80 抵抗(Ω) (直流)618
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

大きなボタンで楽々番号入力通話中・保留中に点灯するお知らせランプ登録した 電話番号にワンタッチで発信、ワンタッチダイヤル(3件登録可能)技術基準適合認証品カラーはホワイト
付属品 保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g) 約540 直流抵抗 272Ω 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)160×83×210(突起物含まず)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)
本体寸法(mm) 親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101) 質量(g) 親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む) 消費電力(W) 親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4 液晶パネル (バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行 音量調節 着信音量切替(親機子機共通):5段階・切 機能 【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送 最大接続台数 増設子機:付属子機あわせて4台まで
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製) 起動(リモート)機能がついています。必要に応じて放送の入・切ができます。
付属品 U字金具 材質 ネジ類ステンレス製 質量(kg) 約2.0 定格出力(W) 5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×140×180 入力 回路:600Ω×1 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 音量調節器、リモート機能付 音圧レベル(dB) 109
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

てぶらスピーカーホン「てもたん」なら、受話器を持たずに会話ができるから安心便利。お料理中など手が離せない時はもちろん、万が一怪しい電話に出てしまった時も、受話器ごしに耳元で声を聞かず、スピーカーから声が聞こえるので、冷静に対応が出来ます。あらかじめ「防犯機能」が設定されているので、手間なく簡単に迷惑電話を撃退できます。本体メモリーにたっぷり120分録音できる「自動通話録音」だから怪しい電話は後から聞き直す事ができます。また、通話途中にメッセージを流して電話が切れる「迷惑ストップボタン」心配な時は家族など登録先にすぐ電話できる「安心相談ボタン」を備えています。
音量調節 着信音量切替(親機てもたん共通):6段階・切
1セット
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)