- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 電話台 卓上のおすすめ人気ランキング
電話台 卓上のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「電話台 卓上」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレフォンスタンド」、「電話置き台」、「ターンテーブル 電話」などの商品も取り扱っております。
色
オフホワイト
質量(kg)
1.6
本体寸法(mm)
W300×D300×H70
1台
¥9,598
税込¥10,558
36日以内出荷
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。
360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。
設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台
材質
樹脂ABS
寸法(幅W×長さL)(mm)
(保持台)195×240
組立寸法(mm)
幅200×奥行368×高457
取扱説明書
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
360°回転でき、お好みの位置で使用できる便利設計!
ホルダーを机上15cm~最高43cmまで調節可能!
特殊吸盤によりシッカリ止めることができる安心設置!
幅(mm)
212
高さ(mm)
476
奥行(mm)
421
耐荷重(kg)
約1
アズワン品番
65-0476-36
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×147
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×160
コンセント
なし
引出し
なし
クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。
ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。
高さの調節ができるフレックスタイプです。
ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。
アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。
トラスコ品番
004-2218
材質
強化ポリエチレン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×338×457
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様
360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm)
適合機種
フリータイプ(マジックテープで電話機を固定)
耐荷重(kg)
2
受台寸法(mm)
200×220
RoHS指令(10物質対応)
対応
方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド
デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動)
アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。
クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
色
ライトグレー
材質
R-ABS
タイプ
リフトタイプ
天板寸法(mm)
厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
電話機/170×200(最小)~240(最大)
トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
170×240
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
収納スペース広さや形に合わせて自由に組み合わせができて便利です。
材質
鉄(クロムめっき)
厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
寸法・サイズ(mm)
巾210×奥320~570×高165
材質
強化PS製
質量(g)
1320
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
適合機種
フリータイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(支柱)
PAグラスファイバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アクリル
下にファイルが収納できる高さの机上台。
材質
本体:スチール、補強パーツ:ABS樹脂
高さ(mm)
335
奥行(mm)
250
電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます
アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。
フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。
高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。
電話コードをアームの中に収納できます。
スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。
クランプで取付けできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×405×最高524(クリップのH40は含みません)
材質
本体/主にABS樹脂。クランプ一部/スチール
質量(kg)
1.5
適合電話機
幅130~220mmまで、質量1kgまで
台傾斜度(°)
10
ベース回転範囲(°)
360
最大クランプ取付幅(mm)
60
机とスタンドの間隔(mm)
最高480/最低147
アーム伸長(mm)
327
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
新型クランプタイプはデスクの上から簡単に取り付けられるタイプです。取り付けは、天板をクランプで挟み、支柱を回して固定します。上からプラスチックカバーをかぶせますので、クランプ部は外から見えません。首振り機構で、受皿は180度回転でき、アームは支柱を中心に360度回転できます。デスク周りの人と電話機の共有がスムーズに行えます。受皿サイズ可変タイプなので、電話機の大きさに合わせて、受皿のサイズが調整できます。買ってから合わなかったという心配もいりません。スライド機構で、受皿を手前に15cm手前に引き出すことができます。電話機から距離が少し遠い方にはうれしい機能です。皿面の高さが変えられます。電話機を上げて、机上のワークスペースを広げれば、デスクを有効活用できます。プラスの電話機台は、オフィスの雰囲気に馴染みやすいスッキリしたデザインです。
支柱(mm)
19
材質
50%再生ABS(受皿・クランプカバー)、スチール(支柱・アーム)
耐荷重(kg)
3
取付金具
厚み20~40mm奥行30mm以上可能(金具板厚4.5mm)
仕様
クランプ取付厚:60mm以下、奥行40mm以上。前後作動範囲:315~395mm。電話台サイズ:幅140~200mm
質量(kg)
1.35
耐荷重(kg)
1
支柱の高さ(mm)
140
ベース回転範囲(°)
360
アズワン品番
64-2290-28
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
積み重ね棚です。
用途キッチン・洗面所の整理に。
材質(本体)
AS樹脂
質量(g)
425
耐荷重(kg)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×240×190
材質(脚)
スチール(クロムメッキ)
耐荷重
5
素材
繊維板(MDF) シート貼り
色
本体:ホワイト、ペールグレイ
質量(kg)
1.3
本体寸法(mm)
W200×D505×H355
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
。机上より最大150mmの高さに設置可能で、卓上スペースを有効利用 。アーム部分は、最大145mm伸ばすことが可能(400mm~545mm) 。電話台を最大45度傾斜させることが可能で、取りやすい角度に調整 。アームは360度回転させることが可能で、隣の人や向かい側の人との電話の共有に便利 。対応電話機:横110mm~170mm、縦130mm~250mm 。最大対応電話機重量:1Kg 。電話台のサイズ:210mm×250mm 。材質:耐衝撃性ポリスチレン 。本体寸法:W400×D250×H220mm(取り付け金具部分含まず) 。本体重量:約1000g
1台
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷