- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電話機・ファックス
- 電話回線分岐のおすすめ人気ランキング
電話回線分岐のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「電話回線分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話線ハブ」、「lan 分配 器」、「回線切替器」などの商品も取り扱っております。
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長かつ分配できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
ケーブル長(m)
2
厚さ(mm)
約2
色
ベージュ
ケーブル
6極4芯仕様
コネクタ
RJ-11オス・メス×2
アズワン品番
64-0908-94
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。
端子配線はNTT仕様に準拠しています。
6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。
6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く)
対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状
モジュラジャック(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2
色
ベージュ
規格
NTT仕様に準拠
対応機種
2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
テレホンコード配線を2つに分配
仕様
6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状
モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。
端子配線はNTT仕様に準拠しています。
6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。
6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く)
1つの電話回線につながる機器は3台までです。
秘話機能はありません。
コネクタ形状
モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2
色
ベージュ
規格
NTT仕様に準拠
対応機種
2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続
FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応
秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止
一般の電話機2台使用可能
通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください
回線の使用中をLEDでお知らせ
仕様
6極2芯用、自動切替、テレホン用
プラグ形状
モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
テレホンコード配線を2つに分配
仕様
6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状
モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
¥474
税込¥521
当日出荷
RJ45スプリッター:ケーブルを追加せず、1本の8極ネットワーク接続から2本の100Mbネットワーク接続が可能なRJ45ケーブルアダプター。簡単インストール:2つのイーサネットポートを1つに結合して、1口のRJ45 LAN壁コンセントに接続。もう一方の側のRJ45 LAN壁コンセントからCat 5/5eのラインを分割し2台の機器に接続するためのRJ45スプリッターケーブル。優れた信頼性と耐久性:2台のデバイスに安定した接続を提供し、効率的な作業環境を構築するRJ45アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Cat 5/5eケーブル1本から、2つの10/100 イーサネット信号を送信
長さ(mm)
330
質量(g)
21
コネクタA
RJ-45
コネクタB
RJ-45
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別
露出型
定格
0.5A
結線方式
ねじなし端子式
露出型アウトレットの単品となります。
マグネット付で設置が容易です。
種類
6ポート
適合
(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~
トラスコ品番
787-6831
材質
PC:ABS
質量(g)
158.4
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1つのテレホンコンセントに2台の機器を接続し、手動で優先選択
仕様
6極2芯用、手動切替、アナログ電話信号に対応、テレホン用
プラグ形状
モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。
色
ベージュ
対応機種
RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線
ケーブル
6極4芯仕様
コネクタ
RJ-11オス・メス
電話機コードに接続して2つに分配し、2台の電話機を接続できるアダプタです。
本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続・配線が可能です。
電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。
着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。
小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。
配線済みのコードの長さが足りない際などに、延長して接続することもできます。
6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容
部品・オプション
色
ホワイト
コネクタ形状
6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26.5×21×33.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器
先に取った電話機に接続できる自動切替タイプ
付属品
取付シール
コード長さ(m)
0.1
本体質量(g)
26
ケーブル
6極2芯対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×24×70
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
カテゴリ5eLANケーブルを二分岐する際に便利な二分岐アダプタです。
PC2台を1本のケーブルで1台のルータに接続して使用できます。(同時電源ON接続は不可)
RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。
色
シルバー
構造
STP
コネクタ形状
RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1
結線方式
ストレート結線
適合伝送帯域
カテゴリ5e、カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。
カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。
マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線
タイプ
熱可塑性
仕様
CEマーキング:なし
長さ(mm)
93.9
幅(mm)
129
色
オフホワイト
高さ(mm)
30.5
モジュール
Mini-Com(6個)
奥行(mm)
93.9
ポート数
6
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状
6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
サンワダイレクトオリジナル商品
PC2台の信号を1本のLANケーブル(8芯)でCAT5伝送が可能な2分岐アダプタです。
イーサネットケーブル(8ピン)を2つのグループ(1236/4568)に分岐します。
RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。
色
シルバー
規格
CAT5
コネクタ形状
RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1
ケーブル
(構造)STP
結線
その他1236/4568分岐
適合伝送帯域
カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(100BASE-TX/10BASE-T適合)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1つのモジュラージャックを2つに分配する時に使用します。
仕様
コンセント接続、6極4芯
エスコ品番
EA764CB-3
1個
¥590
税込¥649
当日出荷