電話機置きのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「電話機置き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話置き台」、「電話ホルダー」、「デスク アーム」などの商品も取り扱っております。
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。 360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。 設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台 材質 樹脂ABS 寸法(幅W×長さL)(mm) (保持台)195×240 組立寸法(mm) 幅200×奥行368×高457 取扱説明書
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。 ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。 高さの調節ができるフレックスタイプです。 ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。 アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。
トラスコ品番 004-2218 材質 強化ポリエチレン製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×338×457
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

。机上より最大150mmの高さに設置可能で、卓上スペースを有効利用 。アーム部分は、最大145mm伸ばすことが可能(400mm~545mm) 。電話台を最大45度傾斜させることが可能で、取りやすい角度に調整 。アームは360度回転させることが可能で、隣の人や向かい側の人との電話の共有に便利 。対応電話機:横110mm~170mm、縦130mm~250mm 。最大対応電話機重量:1Kg 。電話台のサイズ:210mm×250mm 。材質:耐衝撃性ポリスチレン 。本体寸法:W400×D250×H220mm(取り付け金具部分含まず) 。本体重量:約1000g
1台
3,490 税込3,839
翌日出荷

1台
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 クランプ取付厚:60mm以下、奥行40mm以上。前後作動範囲:315~395mm。電話台サイズ:幅140~200mm 質量(kg) 1.35 耐荷重(kg) 1 支柱の高さ(mm) 140 ベース回転範囲(°) 360 アズワン品番 64-2290-28
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

本体:ホワイト、ペールグレイ 質量(kg) 1.3 本体寸法(mm) W200×D505×H355
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動) アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。 クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
ライトグレー 材質 R-ABS タイプ リフトタイプ 天板寸法(mm) 厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能 設置寸法(幅W×奥行D)(mm) 電話機/170×200(最小)~240(最大) トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm) 170×240
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
9,598 税込10,558
36日以内出荷

電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。 フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。 高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。 電話コードをアームの中に収納できます。 スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。 クランプで取付けできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×405×最高524(クリップのH40は含みません) 材質 本体/主にABS樹脂。クランプ一部/スチール 質量(kg) 1.5 適合電話機 幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°) 10 ベース回転範囲(°) 360 最大クランプ取付幅(mm) 60 机とスタンドの間隔(mm) 最高480/最低147 アーム伸長(mm) 327
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様 360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm) 適合機種 フリータイプ(マジックテープで電話機を固定) 耐荷重(kg) 2 受台寸法(mm) 200×220 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)テレホンスタンド
材質(支柱) PAグラスファイバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

机上空間が広がるテレホンスタンドフレックスハイタイプブラック登場。 従来品よりもテレホンアームを更に高くすることにより机上空間がさらに広がりレターケースなど設置も可能になりました。 電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。 ネジ締めで調節可能です。 逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。 机の下に潜り込まなくても設置できます。 机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。 ゆるみ防止機能としてロック機能あり。 クランプできる机の厚みは20~60mm。 クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
ブラック 仕様 【電話線収納】アームの中に収納 材質 ABS、スチール 適合電話機 幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°) 10 ベース回転範囲(°) 360 最大クランプ取付幅(mm) 20~60 アーム伸長(mm) 327 アズワン品番 64-1212-87 高さ調整範囲(mm) 約48(スペーサーによる) 間隔(mm) 【机とスタンド】最高434、最低183
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

360°回転でき、お好みの位置で使用できる便利設計! ホルダーを机上15cm~最高43cmまで調節可能! 特殊吸盤によりシッカリ止めることができる安心設置!
幅(mm) 212 高さ(mm) 476 奥行(mm) 421 耐荷重(kg) 約1 アズワン品番 65-0476-36
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

これまで電話機を置いていたスペースが有効に使えます。 アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。 アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。
幅(mm) 220 奥行(mm) 380~620 高さ(mm) 95~465 トラスコ品番 783-1706 材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.5 最高高さ(mm) 465 適合電話機 幅120~220mm、質量1kgまで 最大クランプ取付幅(mm) 60 最大長(mm) 620 取付厚(mm) 20~60
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
寸法・サイズ(mm) 巾210×奥320~570×高165 材質 強化PS製 質量(g) 1320
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×373×577 仕様 クランプ取付厚さ:20~60mm 材質 ABS(クランプ一部スチール) 質量(kg) 約1.6 機能 高さ調整+48mm アーム伸長(mm) 327 回転角度(°) アーム:360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

新型クランプタイプはデスクの上から簡単に取り付けられるタイプです。取り付けは、天板をクランプで挟み、支柱を回して固定します。上からプラスチックカバーをかぶせますので、クランプ部は外から見えません。首振り機構で、受皿は180度回転でき、アームは支柱を中心に360度回転できます。デスク周りの人と電話機の共有がスムーズに行えます。受皿サイズ可変タイプなので、電話機の大きさに合わせて、受皿のサイズが調整できます。買ってから合わなかったという心配もいりません。スライド機構で、受皿を手前に15cm手前に引き出すことができます。電話機から距離が少し遠い方にはうれしい機能です。皿面の高さが変えられます。電話機を上げて、机上のワークスペースを広げれば、デスクを有効活用できます。プラスの電話機台は、オフィスの雰囲気に馴染みやすいスッキリしたデザインです。
支柱(mm) 19 材質 50%再生ABS(受皿・クランプカバー)、スチール(支柱・アーム) 耐荷重(kg) 3 取付金具 厚み20~40mm奥行30mm以上可能(金具板厚4.5mm)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラウン(事務用品)テレホンスタンド
高さが変えられるテレホンスタンドでデスク周りの空間を有効活用。回転・移動がさせやすい大き目の取っ手を採用しています。上下左右以外に、前後にもスムーズに動かせます。
仕様 台までの高さ(mm):415~465 材質 ABS、スチール 質量(kg) 1.5 間口(mm) 200 外寸(mm) 奥405×高524 耐荷重(g) 1000
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷

LION (ライオン事務器)クランプトレー
仕様 天板にクランプで取り付けます。 サイズ A4 アズワン品番 64-8101-11
1台
10,980 税込12,078
46日以内出荷