- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 電話用ヘッドセットのおすすめ人気ランキング
電話用ヘッドセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新145件の「電話用ヘッドセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話機ヘッドセット」、「RJ9ヘッドセット」、「ヘッドセット 耳掛け」などの商品も取り扱っております。
電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。
結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。
コネクタ形状
RJ9モジュラージャック
形式
ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9)
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar)
指向性
単一指向性
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000
最大入力(mW)
20
装着方式
両耳
生産終了機種も含む、2ピンコネクターのメーカー製ハンディ機のほとんどでお使いになれます。
トラスコ品番
485-3261
適合機種
DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S
質量(g)
90
口径(Φmm)
(イヤホン部)36
コード長さ(m)
1.71
感度
-40dB ±5dB 0dB=1V/1Pa
マイクロフォン部
ダイナミック型ノイズキャンセルタイプ
全質量(g)
180以下
インピーダンス(Ω)
(イヤホン部)200<1KHz/1mW>
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電話機の受話器端子に接続するヘッドセットです。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。
ケーブルにはクイックディスコネクターを採用しています。
結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。
仕様
ケーブル長:1.8m※約1.5~1.8m(±0.2m) スピーカーユニット直径:40mm
コネクタ形状
RJ-9 4ピン
対応機種
RJ-9端子搭載の電話機
入力感度
-41dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar)
指向性
双指向性
プラグ形状
RJ-9
最大入力(mW)
40
取扱説明書
あり
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。
左右どちらにも装着可能です。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
音量調整が手元スイッチで操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状
4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種
3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
色
シルバー
形式
ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約1.8
対応OS
9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能
音量調整
周波数特性
ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz
インピーダンス
ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ
入力感度
-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番
64-0894-13
指向性
無(全)指向性
装着方式
片耳
最大許容入力(mW)
20
イヤホン形状
片耳
音量調節
○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ビジネスホンや固定電話で利用でき、最大 100m の範囲で高音質の通話が可能な業務用ワイヤレスヘッドセット製品です。
アズワン品番
65-0340-82
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型(片耳)
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ヘッドセットとハンドセットを切替するスイッチ。ワンタッチ切替スイッチで容易に切り替えが可能
用途長塚電話工業のヘッドセットにご使用いただけます
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型
コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど
イヤホン形状
耳かけ型
仕様
左右両耳対応
トラスコ品番
300-0877
適合本体
IC-4110
質量(g)
58
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
モジュラーカールコード(ミュート付き)。ヘッドセットのオーバーヘッド部分と電話機を接続するミュート付きカールコード
適合
【電話機】富士通
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
簡単な通話管理と、通話と音楽に優れたサウンドを提供する業務用ヘッドセット
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型(片耳)
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット
快適な装着感のソフトクッション構造
手元操作に便利なインラインコントロール採用
未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェース
USB
仕様
【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート
その他
回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド
色
ブラック
本体質量(g)
197
感度
【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB
機能
ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応
周波数特性
【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz
動作環境
Computers
保証期間
2年間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
200×245×72
アズワン品番
64-3939-35
ケーブル長(cm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。左右どちらの耳でも使用できます。イヤーパッドは高品質スポンジでやさしく耳を覆います。
仕様
【ヘッドホン】■形式:ダイナミック型■スピーカーユニット直径:28mm■周波数特性:300~8,000Hz■インピーダンス:150Ω±20%■ボリューム調整:×■最大入力:20mW■装着タイプ:オーバーヘッドタイプ■ステレオ対応:×(モノラル)■サイズ:小型■ハイレゾ対応:×■ワイヤレス対応:×■イヤーパッド材質:スポンジ【マイクロホン】■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:100~8,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×【共通仕様】■ケーブル長 :約1.5m■プラグ形状:RJ-9■対応機種:RJ-9端子搭載の電話機■セット内容:ヘッドセット本体、RJコネクタケーブル、クリップ、取扱説明書、保証書
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
3.5Φのピンプラグを持つJabra Evolveシリーズを電話用ヘッドセットとして使う場合に使用する、3.5Φジャック -> RJ9 (4極4芯) の変換アダプタです。Evolve30、30Ⅱ/40/80 が対応となります。
1台
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
左右どちらの耳でも使用できます。
まわりの雑音を拾いにくい双指向性性マイクを採用しています。
両側スイング式で耳や頭に合わせて微調整できます。またフラットにでき収納に便利です。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
対応機種
【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・OSX10.8~10.11・MacOSX10.3~10.7、【ChromeOS】ChromeOS
コネクタ形状
USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
プラグ形状
USBA
指向性
双指向性
仕様
【ボリューム調整】あり(手元スイッチ)
付属品
マイクスポンジ×1
直径(Φmm)
【スピーカーユニット】30
質量(g)
約78(ケーブル含む)
形式
【ヘッドホン部】ダイナミック型(モノラル)、【マイクロホン】コンデンサー型
ケーブル長(m)
約1.8
機能
【マイク・ミュート】あり(手元スイッチ)
周波数特性
【ヘッドホン部】20~20000Hz、【マイクロホン部】100~10000Hz
入力感度
-50dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-70dB±3dB(0dB=1V/ubar)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
インピーダンス(Ω)
【ヘッドホン部】32±15%、【マイクロホン部】2.2K
最大入力(mW)
30
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド(片耳)
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様
ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○
材質
ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)
サイズ
小型
直径(Φmm)
30(スピーカーユニット)
形式
ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)
2.1±0.2
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性
20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
USB A
インピーダンス(Ω)
32±5
最大入力(mW)
40
イヤホン形状
オーバーヘッドタイプ
マイクミュート
○(手元スイッチ)
音量調節
○(手元スイッチ)
周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。
付属品
充電用microUSBケーブル×1、充電用クレードル
電源
リチウムポリマーバッテリー
適合規格
Bluetooth Ver4.1 Class2(Bluetooth Ver4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)
充電時間
約1.5~2時間
周波数範囲
2.402~2.480
通信距離
約10m(使用環境によって異なります)
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
伝送方法
FHSS
プロファイル
HSP,HFP,A2DP,AVRCP
音圧感度(dB)
-50±3
対応コーデック
SBC
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
ヘッドセットアクセサリ。電話機接続ケーブル。
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
イヤホン形状
オーバーヘッド型
装着方式
片耳
スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などに搭載されている「イヤホン&マイク」接続端子(CTIA規格・3.5mm 4極)に接続して利用できるヘッドセットです。
電話の通話、SKYPE(スカイプ)やLINE(ライン)の音声通話、オンラインゲームのボイスチャットなどでご利用いただけます。
Surface Goや最新のパソコン、iPhone 8/SEやスマートフォン、iPadやタブレット、PS4付属コントローラDUALSHOCK4、SWITCHなど、、、
オフィス、テレワークにも最適! オープンエアー型なので、外部の音を大きく妨げずに聞きながらご使用いただけます。
非通話時はヘッドホンとして、動画や音楽、ゲームなどをお楽しみいただけます。
電話の通話、SKYPEやLINEの音声通話で利用できるマイクは、ノイズが少なくクリアな通話が可能です。
ご使用にならない時はマイク部分を立ち上げて収納できます。
適合機種
スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機など
色
ブラック
質量(g)
57(ケーブル含む)
形式
【マイク】消音スイッチ付
周波数特性
【ヘッド】0Hz ~ 20KHz、【マイク】20Hz~20KHz
インピーダンス
【ヘッド】32Ω、【マイク】MIDDLE
入力感度
【マイク】52dB +/-3dB
最大入力(W)
【ヘッド】/標準入力:30m
ケーブル長(cm)
125 +/-5
指向性
【マイク】極短距離全指向性
プラグ形状
3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格)
音圧感度(dB)
【ヘッドフォン】ボリューム付き / 96+/-3
装着方式
両耳
イヤホン形状
ヘッドバンドタイプ
本体寸法(cm)
15.5×16×4.5(各部収納時)
マイクミュート
あり
1個
¥799
税込¥879
当日出荷