電話線 分配のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「電話線 分配」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話線 分配機」、「電話線ハブ」、「モジュラージャック 分配」などの商品も取り扱っております。
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長かつ分配できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
ケーブル長(m) 2 厚さ(mm) 約2 ベージュ ケーブル 6極4芯仕様 コネクタ RJ-11オス・メス×2 アズワン品番 64-0908-94
1本
869 税込956
当日出荷

テレホンコード配線を2つに分配
仕様 6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状 モジュラージャック、モジュラージャック
1個
570 税込627
当日出荷

モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状 モジュラジャック(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2 ベージュ 規格 NTT仕様に準拠 対応機種 2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
619 税込681
当日出荷

家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く) 1つの電話回線につながる機器は3台までです。 秘話機能はありません。
コネクタ形状 モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2 ベージュ 規格 NTT仕様に準拠 対応機種 2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
619 税込681
当日出荷

露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
種類 6ポート 適合 (ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~ トラスコ品番 787-6831 材質 PC:ABS 質量(g) 158.4
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続 FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応 秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止 一般の電話機2台使用可能 通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください 回線の使用中をLEDでお知らせ
仕様 6極2芯用、自動切替、テレホン用 プラグ形状 モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)6個口ローゼットキット
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線 タイプ 熱可塑性 仕様 CEマーキング:なし 長さ(mm) 93.9 幅(mm) 129 オフホワイト 高さ(mm) 30.5 モジュール Mini-Com(6個) 奥行(mm) 93.9 ポート数 6
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

テレホンコード配線を2つに分配
仕様 6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状 モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
474 税込521
当日出荷

露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
種類 4ポート 適合 (ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~ トラスコ品番 787-6807 材質 PC:ABS 質量(g) 137.2
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様 6極4芯/6極2芯兼用
1個
570 税込627
当日出荷

電話機コードに接続して2つに分配し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続・配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 配線済みのコードの長さが足りない際などに、延長して接続することもできます。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容 部品・オプション ホワイト コネクタ形状 6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 26.5×21×33.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷

1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器 先に取った電話機に接続できる自動切替タイプ
付属品 取付シール コード長さ(m) 0.1 本体質量(g) 26 ケーブル 6極2芯対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×24×70
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状 6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ベージュ 対応機種 RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線 ケーブル 6極4芯仕様 コネクタ RJ-11オス・メス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのテレホンコンセントに2台の機器を接続し、手動で優先選択
仕様 6極2芯用、手動切替、アナログ電話信号に対応、テレホン用 プラグ形状 モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

1つのモジュラージャックを2つに分配する時に使用します。
仕様 コンセント接続、6極4芯 エスコ品番 EA764CB-3
1個
590 税込649
当日出荷

ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線 ホワイト プラグ形状 6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器 あらかじめ使用する電話機を設定できる手動切替タイプ
付属品 取付シール(約24×37mm)、木ネジ コード長さ(m) 1 本体質量(g) 45 ケーブル 6極2芯対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 44×24×74(突起部除く)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別 露出型 定格 0.5A 結線方式 ねじなし端子式
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)