- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 電飾スタンド看板のおすすめ人気ランキング
電飾スタンド看板のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新136件の「電飾スタンド看板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電飾看板」、「電子ポップモニター」、「サイネージ ディスプレイ」などの商品も取り扱っております。
付属品
キャスター付(ストッパー付×2、ストッパー無し×2)
材質
フレーム:アルミ押出形材、面板:アクリル乳白t2.0mm、脚部:スチール
消費電力(W)
36
電源
DC12V1.2A
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:445×1270
コード長さ(m)
本体から3+アダプター1
総高さ(mm)
1390
ベース寸法(mm)
500×500
面板寸法(W×H)(mm)
465×1295
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンド
サイズ
47~65インチ(横設置は40~65)
耐荷重(kg)
35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
四辺開閉式のポスター差込式A型LED電飾スタンド看板になります。
防滴、ムラのない照射で申し分ありません。
ポスターの交換方法は簡単で四辺開閉式で開いて中身を取り換えるだけです。
用途店舗やイベント、飲食店、クリニック、病院などのメニューやお知らせ看板に。夜間の集客や店舗目印などに
サイズ
ポスター:A1
照度(Lux)
約2400
寸法(幅W×高さH)(mm)
ポスター:594×841、有効表示面:585×835
消費電力(W)
55.44
電源
12V5A
電源コード(m)
約3.1
セット内容
コード吊下用フック3個/アダプター/透明板(PET1.5mm厚)
各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。
仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品
TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具
材質
スチール
質量(kg)
85
色
ブラック
取付ピッチ
VESA W200~400×H200~400mm
耐荷重(kg)
30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×1940×550
キャスター径(Φmm)
32(低床タイプストッパー無し)
ディスプレイ
縦設置専用
中心高さ(mm)
1250
消費電力(W)
65
横幅(mm)
スタンド:450、ディスプレイ:547
解像度
1920×1080
輝度(cd/m2)
500
省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)
0-40
使用湿度範囲
20-80%(結露なきこと)
最大解像度
3840×2160ドット
スピーカー
10W+10W
高さ調整範囲(mm)
不可
稼働時間(時間)
連続:16
サービス分類
組立・設置・取付
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
色
シルバー
風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。
用途屋外で看板を設置したい時に
色
シルバー
仕様
屋外用
付属品
防水パックシート
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂
LEDの白く美しい発光。四方開閉式でメディアも簡単に交換出来ます。防滴仕様で全天候型屋外で使用可能です。
電源(V)
単相100(50/60)
屋外対応L型片面LEDスタンドパネルです。
表面板は耐光性に優れたアクリル製。
高輝度4000luxでアピール力抜群!
風営法に対応し高さ1m以下に納めていますので、 屋内での使用にも適しています。
用途メニューや案内の展示に。
付属品
パネル本体、脚部パーツ、L字継金具(ネジ付き)×2、バッテリーホルダー×1、取り付け用ネジ×2、取扱説明書、ACアダプター×1、防雨アダプターケース×1
質量(kg)
5.5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
(約)970×630×450
フレーム(mm)
(約)880×643
適合寸法(mm)
(約)820×574
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に
光源色
RGB7色
消費電力(W)
8
文字ピッチ(mm)
5
寸法(mm)
750×160×22
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
仕様
注水置台使用可能
材質
アルミ、透明板:PETt1mm
電源
12V5A
電源コード(m)
3
点灯方式
フレームLED:17種類(OFF含まず)
フレーム幅(mm)
54
照度(Lux)
2400
受付やタッチパネルに最適なサイネージスタンド!
傾斜角度・高さフリー調整可能。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
対応インチサイズ
~32インチ
積載荷重(kg)
~10
付属品
ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
12.5
色
メタリックダークグレー
取付寸法(mm)
75×75、100×100、200×100、200×200
傾斜角度(°)
-10~45
関連資料
寸法図
取扱説明書
(48.6MB)
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
寸法(Φmm)
注水口:33
材質
パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂
付属品
ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付
明かりがつかないタイプ。
風に強い、全天候型スイング式両面スタンド。
風速30m(中型台風程度)迄倒れません(B1サイズの公的機関試験結果)。
厚さ(mm)
47
材質
(コーナー)ポリカーボネート、(フレーム)アルミ型材
視認性の高い直立タイプ。画面中心高は最上段で1263mm(3段階で高さ調整可能)毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)
0-40
消費電力(W)
115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×815×1745
使用湿度範囲
20-80%(結露なきこと)
最大解像度
3840×2160ドット
中心高さ(mm)
画面:1263(MAX)
スピーカー
10W+10W
高さ調整範囲(mm)
1745/1695/1645
稼働時間(時間)
連続:16
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥249,800
税込¥274,780
15日以内出荷
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
色
ブラック
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に
光源色
RGB7色
消費電力(W)
5
文字ピッチ(mm)
5
寸法(mm)
500×100×22
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。[設置工事不要] 設置したその日から動画や静止画の配信ができます。Windows搭載。CMS(コンテンツ管理ソフトウェア)付属。無線LANアンテナ付属
用途宣伝・インフォメーション
仕様
デジタルサイネージ:屋内型
設置方法
自立式
関連資料
(0.66MB)
搭載OS
Windows 10
取扱説明書
(1.15MB)