- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 露出 配管 ボックスのおすすめ人気ランキング
露出 配管 ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「露出 配管 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 鋼管」、「露出 スイッチボックス 金属」、「電線 管 ボックス」などの商品も取り扱っております。
材質
鋼板製
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
種類
2コ用1方出
材質
硬質塩化ビニル
種類
1コ用2方出
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
表面処理
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格
JIS:C8305、(PS)E
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
74
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法P(mm)
30
用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。
適合規格
(PS)E
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
種類
1コ用1方出
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
表面処理
溶融亜鉛メッキ
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
材質
PVC
適合規格
(PS)E
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質
(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品
皿小ねじ(M4×10)×4本
適合
厚鋼電線管用
種類
2コ用1方出
表面処理
溶融亜鉛メッキ
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340