- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 露出スイッチのおすすめ人気ランキング
露出スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新331件の「露出スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチタンブラスイッチ」、「レトロスイッチ」、「パナソニック 露出スイッチ」などの商品も取り扱っております。
仕様
10A角型タンブラスイッチB(片切)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
回路方式
片切
質量(g)
85
タイプ
B(片切)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
10A 100V
温度上昇
開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上
耐熱性
100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
適合電線
Φ1.6、Φ2
結線方式
押締端子式
開閉
10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回
耐久性
アンモニアガス/24時間
強度
【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)
耐電圧(V)
1600(1分間)
用途ハイ角連用
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
回路方式
3路
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
適合電線サイズ
Φ1.6mm2、Φ2.2mm2
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
色
ホワイト
回路方式
片切
タイプ
B(片切)
定格
15A 300V
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
硬質塩化ビニル
色
オフホワイト
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
プラグ形状
2P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
定格電圧(V)
300
種別
常開形
定格電流(A)
1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
色
ミルキーホワイト
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
‐10 ~+40
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
使用場所
屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
仕様
モダンプレート付
長さ(mm)
120
幅(mm)
70
厚さ(mm)
32.5
色
ミルキーホワイト
定格
15A 300V AC
仕様
平形コード用
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
結線方式
巻締端子式
色
ホワイト
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用