- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 露出スイッチ 3路のおすすめ人気ランキング
露出スイッチ 3路のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「露出スイッチ 3路」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチボックス 100V」、「スイッチの種類 電気」、「三 路 スイッチ パナソニック」などの商品も取り扱っております。
回路方式
3路
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
適合電線サイズ
Φ1.6mm2、Φ2.2mm2
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
回路方式
片切
質量(g)
85
タイプ
B(片切)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
10A 100V
温度上昇
開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上
耐熱性
100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
適合電線
Φ1.6、Φ2
結線方式
押締端子式
開閉
10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回
耐久性
アンモニアガス/24時間
強度
【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)
耐電圧(V)
1600(1分間)
回路方式
3路
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
色
ミルキーホワイト
回路方式
3路
タイプ
C(3路)
定格
15A 300V
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様
埋込スイッチC(3路)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
仕様
10A角型タンブラスイッチB(片切)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
色
オフホワイト
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
プラグ形状
2P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
回路方式
片切
タイプ
B(片切)
定格
15A 300V
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
回路方式
D(両切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
定格:300V 10A
適合配線:VVF 1.6mm
3路
用途電源配線用
回路方式
3路
色
ホワイト
質量(g)
59
タイプ
3路
定格
300V 10A
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
適合電線
VVF 1.6mm
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
用途ハイ角連用
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラスコ品番
820-4943
色
ホワイト
定格
10A 300V
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
‐10 ~+40
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
使用場所
屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
1個
¥639
税込¥703
当日出荷