- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 露出スイッチボックス ブラックのおすすめ人気ランキング
露出スイッチボックス ブラックのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新112件の「露出スイッチボックス ブラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチボックス 屋外用」、「jis 1個用スイッチボックス」、「パナソニック 防水スイッチ ボックス」などの商品も取り扱っております。
適合規格
(PS)E
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高耐候性
耐衝撃性
材質
(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品
スリーブ×1、キャップ×1
寸法H(mm)
39
規格
ハブ無し。JIS C8435
適合規格
(PS)E
EVコンセントとスイッチ、EVコンセント並列取り付け等、色々な器具の取り付けに使用します。
蓋はパッキン付です。
Φ2.6電線をご使用で、電線余長収納ができない場合にご使用ください。
色
ダークグレー
使用温度範囲(℃)
-10~+40
使用場所
屋外・屋側
防水性
JIS C 0920 IPX4に適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
PVC
適合規格
(PS)E
規格
PF管16(※MFは除く)
付属品
スリープ・キャップ
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様
側面ノック:22(25)×1
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
規格
VE14・16(1方出)
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品
皿小ねじ(M4×12)2本
適合
PF管用
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)
色
ミルキーホワイト
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用
材質
硬質塩化ビニル
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
‐10 ~+40
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
使用場所
屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
高耐候性
耐衝撃性
材質
(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品
スリーブ×1
規格
JIS C8435
適合規格
(PS)E
材質
樹脂
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷