露出スイッチボックス用カブセ蓋のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「露出スイッチボックス用カブセ蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水メクラプレート」、「スイッチボックス プレート」、「スイッチ 蓋」などの商品も取り扱っております。
露出スイッチボックスのカブセ蓋です。
適合ボックス SW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


用途防滴プレート(カギなし) 開き角度(度) 165 JIS規格 JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用) プレート 防滴プレート(カギなし) クリームグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

露出スイッチボックス(PVR16-1)のカブセ蓋付きです。 1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
適合管 VE14・16
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品 ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
989 税込1,088
翌々日出荷


メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 124×120×40.5 適合規格 (PS)E 質量(kg) 0.69
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷


フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様 防水性能:JIS C 0920 耐熱性 80℃±3℃(1時間)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腐食や変色に強いステンレスを使用しています
用途ML配線器具用プレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)