- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 露出ボックス 黒のおすすめ人気ランキング
露出ボックス 黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新136件の「露出ボックス 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチボックス 露出 黒」、「未来工業 ボックス 黒」、「配線スペーサ」などの商品も取り扱っております。
適合規格
(PS)E
材質
樹脂
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質
難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
マットブラック
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
高耐候性
耐衝撃性
材質
(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品
スリーブ×1、キャップ×1
寸法H(mm)
39
規格
ハブ無し。JIS C8435
適合規格
(PS)E
1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
付属品
スリープ・キャップ
色
ミルキーホワイト
種類
3個口
Φ2.6電線をご使用で、電線余長収納ができない場合にご使用ください。
色
ダークグレー
使用温度範囲(℃)
-10~+40
使用場所
屋外・屋側
防水性
JIS C 0920 IPX4に適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
硬質塩化ビニル
材質
PVC
適合規格
(PS)E
使用温度範囲(℃)
-10~+40
規格
PF管16(※MFは除く)
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様
側面ノック:22(25)×1
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品
皿小ねじ(M4×12)2本
適合
PF管用
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)