露点センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
146件の「露点センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「露点計」、「ポータブル温湿度計」、「絶対湿度 測定」などの商品も取り扱っております。
オプションのスターターキット(別売)を使用することで、配管を簡単に組む事ができます。
仕様 配管材質:ステンレス(SUS304)、接続配管径(mm):6
1式
109,800 税込120,780
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 配管材質:ステンレス(SUS304)、接続配管径:Rc1/8 測定範囲(mm) Φ30×55 アズワン品番 1-3890-13
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲 湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃ 付属品 電池、湿度プローブ、取説 質量(g) 約350 電源 006P(9V)×1 精度 湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合) プローブ 197mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×135×33 センサー 薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度) 分解能(℃) 0.1 サンプリング 0.8秒/回 温度表示方式 デジタル 分解能(%RH) 0.1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミナ膜を使用した露点計です。 表示器は記録計への出力を備えており、センサーチップは交換が可能です。
セット内容 ND-TAセンサー、表示器、ケーブル(2m)、センサーブロックセット 質量(g) 【センサー】150 電源(V) 【センサー】DC24、【モニター】AC100~240(50/60Hz) 出力 【モニター】4~20mA(最大負荷抵抗500Ω) 測定範囲(℃) 【センサー】-100~20(dp)、【モニター】-100~20 最高使用圧力(MPa) 【センサー】1 精度(℃) 【センサー露点】±2(dp) 流量(L/min) 【センサー】1~5(センサーブロック使用時) アズワン品番 3-7626-01 流量 【直接挿入センター】0.5~10m/sec 画面寸法(mm) 96×97.5×48
1個
369,800 税込406,780
41日以内出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。スポットチェックや変換器タイプ露点計の現場チェックに最適な設計。 。露点測定範囲は-60~+60 ℃。特許のオートキャル(自動補正)機能を備えた DRYCAP(R)センサーを搭載。高分子膜センサーは、一般的な酸化アルミナセンサーと比較して、精度の安定性と応答性に優れています。優れた長期安定性でローメンテナンスを実現。センサーは結露に強い。センサーパージで低露点での良好な応答性を確保。メニュー形式の簡単操作。専用ソフトウェアMI70LINKでデータを収録してパソコンへの転送可。コンパクト、小型、軽量。NISTにトレーサブル (英文校正証明書付き)。湿度プローブやCO2プローブに接続できます。
用途工業プロセスでの露点スポットチェック用。 セット内容 本体、ACアダプター、プローブ(DMP74A・DMP74B)、コンタクト金具、ネジアダプター(3/8″-1/2″G・3/8″-1/4″G)、クイックカップリング(NIP08タイプ)。DSCサンプリングセル(リークネジ付き)、プローブ接続キャップ、USBケーブル、データ転送ソフト(MI70 Link(CD-R))、リング×2、収納ケース、取扱説明書 測定範囲 DMP74A/-40~+60℃。DMP74B(乾燥空気用)/-60~+20℃ 質量(g) 400 温度範囲(℃) -10~+60。DSS70A サンプリングシステム使用時。プロセス温度 最大+200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×200×42.5 アナログ出力 0~1VDC センサー Vaisala DRYCAP 精度(℃) ±2 使用圧力範囲 0~20bar 動作時間 48時間(連続使用時)バッテリーはDM70の充電器より充電可(ポンプ使用時のバッテリー) 電源供給 バッテリーパック、またはアルカリ乾電池×4本
1台
4,390 税込4,829
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できるサンプリングセルです。
仕様 ●センサプローブ接続部:G1/2"メネジ アズワン品番 65-5722-85
1個
33,980 税込37,378
24日以内出荷

HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。 電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。
用途圧縮空気内の露点温度の測定、制御 測定範囲 【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気) 容量 データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて) 測定項目 露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度 本体質量(g) 約600 精度 温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RH 保護等級 IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 143×154×61 インターバル データ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分 動作温湿度範囲 【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 AC90~240V(50/60Hz)
1台
249,800 税込274,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できる圧力露点計測用サンプリングセルです。圧縮空気配管の末端等に接続し、リークネジからガスをわずかにリークさせながら圧力露点を計測できるオプションです。
仕様 ●センサ接続部:G1/2"メネジ●プロセス側接続部:G3/8メネジ アズワン品番 65-5722-83
1個
24,980 税込27,478
24日以内出荷

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃) -20~70 湿度測定範囲(%) 5~95RH 質量(g) 約130(電池除く) 電源 単4アルカリ電池2本 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 応答性 40秒
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できるサンプリングセルです。
仕様 ●センサプローブ接続部:G1/2"メネジ アズワン品番 65-5722-84
1個
21,980 税込24,178
24日以内出荷

低露点測定用の高応答速ハンディ型露点計で、-60~+20℃dpの測定が可能です。 高分子式露点計TE-660露点センサーとTKN-MH1モニターがセットになったハンディタイプの露点計です。 センサーとモニターを付属のケーブルで繋ぎ、電源を入れるだけで簡単に露点測定が開始できます。 ON/OFFボタンのみの操作なので、どなたでも簡単にご使用いただけます。 自動校正機能付き。単三電池4本で約8時間駆動します。 高速応答
仕様 【供給範囲】露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル2m、モニター保護カバー、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書 材質 【筐体】センサー/ステンレス・スチール、本体/ABS 電源 センサー:18~28VDC/本体:単三乾電池4本 ケーブル長(m) 2(供給電源、4-20mA出力、共通GNDの3線式タイプ) 本体質量(g) 約330 アナログ出力 4~20mA(3線式)、RL<500Ω 温度測定範囲(℃) -60~20dp(露点) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×165×35(コネクタ・保護カバーを除く) センサー寸法(mm) Φ30×140 使用温湿度範囲 センサー:-40~70℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:0~50℃ 保管温湿度範囲 センサー:-40~60℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:-20~60℃ 応答速度 90%応答速-20℃dp→-60℃dp(5分以下)、-60℃dp→-20℃dp(15秒以下) 耐圧力(MPa) 0~8(センサー) RoHS指令(10物質対応) 対応 測定精度(℃) ±2dp(環境温度25℃において) 接続配管 G1/2”ネジ
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷

温湿度・露点が測定できます。 温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。 Max.Min.Ave値表示の多機能型。 RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
付属品 単4電池×4、取扱説明書、保証書 質量(g) 175(電池含む) 電源 単4電池×4 精度 温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%) 測定方式 (温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサ インターフェース RS-232C メモリー 99pts、時刻データ付 ディスプレイ LCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示 使用環境 0~40℃、0~80%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 210×57×29 温度表示方式 デジタル
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

校正証明書 付き 質量(g) 300 材質 硬質プラスチック 幅(mm) 75 高さ(mm) 180 奥行(mm) 35
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃) -20~70 湿度測定範囲(%) 5~95RH 質量(g) 約250(電池除く) 電源 単4アルカリ電池2本 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 応答性 40秒
1箱ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。 湿度測定範囲(%) (最小表示)1 仕様 露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能 付属品 センサ保護キャップ付(回転式) 電源 コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示 (温度)0.1℃ 測定項目 温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ) 精度 温度(℃) ±1.0 湿度(%rh)±5(at23℃)、センサ:温度サーミスタ、湿度 静電容量型湿度センサ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 167×15×33 温度測定範囲(℃) -10~50 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般 付属品 取扱説明書、外部センサー トラスコ品番 353-0914 質量(g) 約95(電池含む) 電源(V) 1.5(単4乾電池×1個) 電源 単4形乾電池 2個 精度 【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×178×25 温度測定範囲(℃) 【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×25×178 保存温湿度範囲 0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) サンプリング周期 1回/秒 設置方法 ハンディタイプ アズワン品番 5-3034-21 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%RH) 0.1
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。 センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。 外部温度センサが付属しています。 オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。 持ち運びに便利なソフトケース付です。
測定範囲 温度: 0℃~50℃ 。湿度: 10%rh~95%rh 。湿球温度: -5.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 。露点温度: -28.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 。外部センサ:-19℃~70℃ 付属品 外部温度センサ 。ソフトケース(ネックストラップ付) 。単4アルカリ乾電池×2本 材質 本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS 寸法(mm) 48.4×24.7×178.5 質量(g) 本体:約100(乾電池含む) 外部温度センサ:約32 電源 単4アルカリ乾電池(LR03)×2本 精度 温度:±0.6℃(0℃~50℃) 。。湿度 :±3%rh:20%rh~90%rh(at:20℃~30℃)±5%rh:上記以外 。。湿球温度:±0.2℃:30%rh~90%rh(演算精度)±0.3℃:上記以外(演算精度) 。。露点温度:±0.5℃:40%rh~90%rh(演算精度)±1.0℃:上記以外(演算精度) 。。外部センサ:±1.0℃(-19℃~70℃) サンプリング周期 約0.5秒 設置方式 ハンディタイプ センサーコード長(m) 約1.2 温度表示方式 デジタル
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。 測定範囲 湿度/10~90%、温度/-20~60℃、露点温度/-20~60℃、湿球温度/-20~60℃ 材質 ABS樹脂 質量(g) 75 電源 単四乾電池×3本 精度 湿度/±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×30.5×168 分解能(℃) 0.1(温度・露点・湿球) 機能 高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 電池寿命 50時間 アズワン品番 64-0900-96 表示更新時間 0.5s 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 分解能(%RH) 0.1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所、鉄工所、塗装業界、建築の現場。 放射率 0.30~0.99 トラスコ品番 392-3801 電源 単4乾電池×4本(付属) 最小表示 (温度)0.1℃ 測定範囲(℃) (表面)-20~105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×49×170 測定範囲(%RH) 10~95 サンプリング 温度・湿度:約1秒、表面温度:約0.5秒 距離係数 D:S=6:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径) 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ハンディタイプ)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

センセカ(旧デルタオーム)温湿度トランスミッタ
HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。 電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。
用途室内の温湿度等の測定、制御 測定範囲 【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気) 容量 データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて) 測定項目 露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度 本体質量(g) 約600 精度 温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RH センサー 温度:Pt100 クラス1/3DIN(JISクラスAA)、湿度:静電容量型 保護等級 IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 143×154×61 インターバル データ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分 動作温湿度範囲 【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 AC90~240V(50/60Hz)
1台
149,800 税込164,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)