青 オリコンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
198件の「青 オリコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通い箱折りたたみ」、「トラスコ 中山 折りたたみ コンテナ」、「レコード 箱」などの商品も取り扱っております。
サンコー(三甲)オリコン25B 青
フタの有無 なし 種別 SKO25BBL 材質 PP 有効内寸(mm) 401×301×212 外寸(mm) 437×329×235 内寸(mm) 401×301×222 底形状 斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 13.92(1420)
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン95B 青
フタの有無 なし 種別 552540BL00 材質 PP 有効内寸(mm) 599×406×386 外寸(mm) 648×440×406 内寸(mm) 599×406×395 底形状 格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 9.21(940)
1個ほか
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無 あり 適合 カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型 種別 P51B 材質 PP 形状 底面:SB(斜) (斜格子リブ) 有効内寸(mm) 492×334×307 耐荷重(kg) 20 外寸(mm) 530×366×342 内寸(mm) 494×336×307 機構 両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有 底形状 斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 6.96(710) 嵌合商品 オリコン P31B
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無 なし 材質 PP 耐荷重(kg) 10 外寸法・幅(mm) 530 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 336 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg) 8 加工 シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 335 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無 あり 材質 PP 耐荷重(kg) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン
フタの有無 なし 仕様 (カード差し取付面)両短辺 適合 オリコン25Bフタ、(嵌合)オリコン25Bシリーズ 種別 25B 材質 PP タイプ FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オリコン25Bシリーズ 有効内寸(mm) 401×301×212 外寸(mm) 437×329×235 内寸(mm) 401×301×222 底形状 斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 13.92(1420) 適合カード差し 21型(ワンタッチ式)
1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無 あり 種別 SK95B 材質 PP 有効内寸(mm) 599×404×381 外寸(mm) 648×440×419 内寸(mm) 600×406×381 底形状 格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 9.21(940)
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン95B 黄
フタの有無 なし 種別 552540YE00 材質 PP 有効内寸(mm) 599×406×386 外寸(mm) 648×440×406 内寸(mm) 599×406×395 底形状 格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 9.21(940)
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして 材質 ポリプロピレン 最大積載段数 5 フタの有無 なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 4.32 最大積載荷重(kg) 20 表面抵抗値(Ω) 1016 外寸法・幅(mm) 650 外寸法・高さ(mm) 341 外寸法・奥行(mm) 440 有効内寸法・奥行(mm) 405 有効内寸法・高さ(mm) 310 有効内寸法・幅(mm) 600
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無 あり 種別 SKSO25BBL 材質 PP 有効内寸(mm) 401×301×209 外寸(mm) 445×329×243 内寸(mm) 401×301×209 底形状 斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 13.38(1365)
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg) 8 加工 シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 335 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。 フタの有無 なし 仕様 シボ加工4ヵ所 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 1.1 最大積載荷重(kg) 15 外寸法・幅(mm) 366 外寸法・高さ(mm) 272 外寸法・奥行(mm) 262 有効内寸法・奥行(mm) 231 有効内寸法・高さ(mm) 252 有効内寸法・幅(mm) 335
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無 一体型 材質 ポリプロピレン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

方向を気にせず開閉できる直線フタタイプ
用途日用雑貨等の店舗配送用オリコン フタの有無 あり 適合 カード差し(標準):カード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ 使用方法 例:日用雑貨等の店舗配送用オリコン 材質 PP 形状 底面:格子リブ 有効内寸(mm) 598×405×386 外寸(mm) 649×440×420 内寸(mm) 599×406×386 機構 特殊:4辺及びフタにラベル剥離用線シボ面有 底形状 格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 9.21(940)
1個ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来品の折りたたみコンテナー(フタ一体型タイプ)より18%折りたたみ時に薄型化。 内容物保護できる間仕切り溝を搭載。 また、外側からの組立も可能で蓋は左右どちらからも畳んでもかみ合うので作業性アップしています。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
用途商品や部品の配送や保管に。 フタの有無 あり 材質 PP 質量(g) 2584 耐荷重(kg) 15 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×366×78 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・高さ(mm) 334 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 336 有効内寸法・高さ(mm) 309 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)