- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
- 青 タックのおすすめ人気ランキング
青 タックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新453件の「青 タック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「青ニス」、「青ニス除去剤」、「金属スプレー 白」などの商品も取り扱っております。
ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。
乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。
種別
ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料
成分
油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類
色
青
分類
ケガキ用塗料
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
1本(50mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。
乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。
種別
ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料
成分
油溶性青色染料。アクリル系合成樹脂。アルコール類。酢酸エステル類
色
青
分類
ケガキ用塗料
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
1缶(500mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
切削加工時の精密ケガキ用青色塗料の小型ボトルタイプです。キャップを取ると刷毛が本体に付いています。(キャップは逆ねじです。)
用途あらゆる金属表面やガラスの部分ケガキに。
色
青
仕様
スプレー後の状態:固体(樹脂)
トラスコ品番
123-0956
使用温度範囲(℃)
50以下
分類
ケガキ用塗料
主成分
合成樹脂、青色染料
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
1本(50mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。
密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。
膜厚はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
乾きが速く(約1分)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに
使用温度範囲
常温
色
青
分類
ケガキ用塗料
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スプレーですから簡単に塗布作業ができます。
塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。
乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。
種別
精密ケガキ用スプレー
成分
油溶性青色染料。アクリル系合成樹脂。アルコール類。酢酸エステル類。DME。LPG
色
青
分類
ケガキ用塗料
塗布面積(m2/缶)
4
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
切削加工時の精密ケガキ用青色塗料スプレーです。青色塗膜は、薄膜で速乾性があり作業時間のロスもありません。
用途あらゆる金属表面やガラスのケガキに。
色
青
仕様
スプレー後の状態:固体(樹脂)
トラスコ品番
123-0905
使用温度範囲(℃)
50以下
分類
ケガキ用塗料
主成分
青色染料、樹脂
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など
形状
丸型
インク
油性
商品タイプ
使い切り本体
造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。
質量(g)
63
タイプ
シングル
線幅(mm)
10
インク
油性アルコール系顔料
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。
光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。
銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト
ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査
色
青
トラスコ品番
366-4040
使用温度範囲(℃)
常温
分類
ケガキ用塗料
主成分
合成油、リチウム、顔料
危険物の類別
非危険物
1個(200mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。
仕様
朱色粉末状
材質/仕上
四酸化三鉛
色
朱
分類
ケガキ用塗料
危険物の類別
非危険物
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト
ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査
色
赤
トラスコ品番
366-4058
使用温度範囲(℃)
常温
分類
ケガキ用塗料
主成分
合成油、リチウム、顔料
危険物の類別
非危険物
1個(200mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
使用しやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色
朱
トラスコ品番
299-6791
種別
ケガキ剤
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
10~50
主成分
無機顔料、油(重金属クロム・鉛を含む)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
85.7mL
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
金属の油塗布上に筆記が可能で、速乾性。
アルカリ、酸洗浄で簡単に消える。
従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、
鉛丹が広く使用されてきました。
鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として
光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。
しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、
特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。
人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。
用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等
分類
ケガキ用塗料
危険物の類別
非危険物
金属類・機械部品等の精密ケガキ用青色塗料です。
密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。
乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。
用途金属類、機械部品などの精密ケガキ用
色
濃青色
成分
合成樹脂、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、1-ブタノール、ジメチルエーテル
使用温度範囲(℃)
15~50(目安)
分類
ケガキ用塗料
指触乾燥時間(分)
約1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
青色のケガキ剤です。
特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。
用途ケガキ剤
種別
ケガキ剤
トラスコ品番
120-4182
分類
ケガキ用塗料
容器
エアゾール缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
1箱(12本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
使用後ふき取りやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色
紺青
トラスコ品番
299-6774
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
10~50
主成分
無機顔料、油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。
微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。
種別
水漏れ発色検査剤
色
白
トラスコ品番
293-0641
主成分
水指示粉末、溶剤
正味質量(g)
263
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色
朱赤
トラスコ品番
299-6804
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
10~50
主成分
有機顔料・油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
109mL
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
バルブの擦り合せの後、確認の必需品。光明丹を別の器に少量取りオイル等でペースト状にしてバルブの当り面に塗ります。
光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
色
朱
成分
四酸化三鉛
分類
ケガキ用塗料
外観
橙色粉末状
危険物の類別
非危険物
1個(50g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷