- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- 青ベニのおすすめ人気ランキング
青ベニのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新88件の「青ベニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「青ベニヤ」、「青ベニア」、「床 養生 板」などの商品も取り扱っております。
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。幅(mm)1820長さ(mm)910色ブルー材質ポリプロピレン寸法(mm)1820×910エンボス加工片面あり
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。
軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。厚さ(mm)2.5幅(mm)910全長(mm)1820材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(20枚)
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
材質PVC(塩ビ)寸法(幅W×長さL)(mm)900×1800
ゴム弾性を持ち、強靭で、環境にやさしく床材を冒さないEVAを使用しています。
ロール状なので施工・撤去が容易です。
柔軟で強靭なので、通路・床の養生に最適です。
ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。
表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単です。
幅(mm)900長さ(m)10厚さ(mm)1.5色ブルー材質/仕上EVAシート(酢酸ビニールモノマー樹脂)トラスコ品番335-6035質量(kg)13タイプEVAシート幅(mm)900シート長さ(m)10
1枚
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
水や衝撃に強いので、屋内外を問わず使用することができます。
ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
用途屋内外の床・廊下・ベランダ・玄関上り框幅(mm)910厚さ(mm)3長さ(mm)1820トラスコ品番868-3183型番YB013
1セット(20枚)
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
TRUSCO養生シート(PPボード)
耐久性・耐衝撃性に優れています。
表面に滑り止め加工(エンボス加工)がされています。
水洗い可能なので、繰り返しご使用いただけます。
色ブルー幅(m)0.9長さ(m)1.8材質ポリプロピレン(PP)
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等厚さ(mm)4材質ポリプロピレン
ポリロピレン発泡樹脂製であるため、衝撃吸収性に優れ、軽量で柔らかく加工しやすい素材です。
用途壁面養生や緩衝材として。長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)3寸法(mm)910×1820色ブルー質量(g/枚)約450
1セット(20枚)
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。
発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。
ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。色ブルー種別発泡PE+PEフィルム材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)1.75シート幅(mm)1000寸法(幅W×長さL)(m)1×30シート長さ(m)30
日大工業プラベニハード
ホコリを寄せ付けにくい帯電防止処理済みです。
強度がありますので、重量物の下に敷いても安心です。
軽量で滑りにくいので現場での作業がスムーズに行えます。
PPを使用しているのでササクレがなく焼却処分を行っても有毒ガスが出ません。
強くて軽い・カットがしやすく何回でも使えて経済的です。
用途建設・工場・引っ越し現場の床・廊下色青材質PP1.3倍発泡寸法(幅W×長さL)(mm)900×1800
住化プラステックプラスチック発泡PPシート スミセラー
柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。
均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。
水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。
表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。
リサイクル・リユース性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
非常に丈夫で耐久性に優れています。繰り返し使用しても、ベニヤ板のようなササクレができません。対衝撃性・耐荷重性に優れ、落下物による損傷を防ぎます。耐水性があり、水洗いできます。水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。
対衝撃性・耐荷重性に優れ、落下物による損傷を防ぎます。
耐水性があり、水洗いできます。
水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。
用途建築・工場・引越し現場の床・廊下に。選挙投票所の床養生に。
燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)1000長さ(m)30厚さ(mm)2材質ポリエチレン(PE)種別発泡PE+PEフィルム質量(kg)1.95シート幅(mm)1000寸法(幅W×長さL)(m)1×30シート長さ(m)30
ポリプロピレン中空構造シート「ミナダン」に、ポリエチレン発泡シート「ミナフォーム」をラミネートしました。より緩衝性に優れます。耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材などに適しています。
色ブルー厚さ(mm)3.5質量(g)500材質ポリプロピレン(PP)(ミナダン)。ポリエチレン(PE)(ミナフォーム)トラスコ品番459-0660幅(mm)910全長(mm)1820RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
裏面に発泡ポリエチレンをラミネートしたクッション性のあるプラダンをロール状にしたアイデア商品です!
平行に60ミリピッチで罫線が入っているので
これまで養生が難しかった凹凸の場所も楽々養生!!
カッター等で簡単・自由に切断ができ、梱包ケースにしたり
アイデア次第で様々な用途に使用できます。
軽いので容易に持ち運びができます。
片面に約1mmの緩衝材が貼り合わせていますので保温効果もあります。
幅(mm)910厚さ(mm)3.5長さ(m)30質量(kg)約9材質(本体)ポリプロピレン(PP)寸法(幅Wmm×長さLm)910×30(ロール時:450×910mm)色(表)青色(裏)白材質(クッション)発泡ポリエチレン(PE)
1巻(30m)
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
ハトメのないロールタイプ。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。
野積みカバーに。
雨除け、日除け、埃除け。厚さ#3000相当色青形状ロールタイプ種別ハトメなし材質ポリエチレン長さ(m)100
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。色白形状ロールタイプシート厚さ(mm)約0.25種別ハトメなし材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。表面抵抗値(静電気)は、他社に比べて少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為フローリングにキズを付けない。一般ゴミとして処理できます。
用途建築・引越し現場の床・壁・廊下・その他養生・梱包・クッション材・保護材・選挙投票所・災害時の体育館などの床養生にも利用されています。幅(mm)1000長さ(m)30厚さ(mm)約2色ブルー材質発泡ポリエチレンシート幅(mm)1000シート長さ(m)30