青白トラテープのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「青白トラテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラインテープ 保護」、「バリケードテープ」、「危険 表示テープ」などの商品も取り扱っております。
手切れ性が良好です。厚みがあるので凹凸にもなじみます。 強粘着タイプです。水にも強いタイプです。鮮やかなストライプカラーで高い視認性。油性インクで文字が書ける。
用途屋内用。安全状態を表示するマーキングに。 粘着力(N/10mm) 4.3 引張強度(N/10mm) 66.6
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用、工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示 幅(mm) 50 長さ(m) 25 厚さ(mm) 0.12 材質 基材:ポリオレフィン、粘着剤:ゴム系 仕様 切断にはカッターが必要 質量(g) 190 粘着力(N/10mm) 9.5 引張強度(N/10mm) 25
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアル危険標示テープ(両面印刷)
両面印刷のため、どちらからもトラ模様が見えます。ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
トラスコ品番 469-4813 材質 基材:ポリエチレンフィルム 幅(mm) 60 厚さ(mm) 0.1 ブルー/ホワイト 長さ(m) 50 表示内容 ブルー/ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ガードテープ 25巾
テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 20
1個
4,455 税込4,901
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色彩・遠眼性良・耐久性抜群
用途林、農、水、土木測量建築標識または防獣対策に 材質 (PE)ポリエチレン 幅(mm) 50 ブルー 1巻長さ(m) 200
1巻
789 税込868
当日出荷

取付方式 テープ 材質 ポリエチレン トラスコ品番 826-4129 厚さ(mm) 0.1 赤×白 テープ幅(mm) 60 寸法(幅Wmm×長さLm) 60×50
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ガードテープ GT-502
室内フロアーの区画表示に便利です。 セパレーター付きなので貼りやすい。 表面透明フィルム加工ですので耐久性抜群です。
主な用途 表示・安全用
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用 長さ(m) 25 厚さ(mm) 0.18 材質 基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様 手で切断可能 粘着力(N/10mm) 4.5 引張強度(N/10mm) 40
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm) 166.6 粘着力(N/25mm) 10.78
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。 保持力(mm) 0.05 ボールタック No.12 粘着力(N/25mm) 30 特性 反射
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

セーフラン安全用品バリケードテープ
素早く張れて危険や禁止等の標示に便利です。130mあるのでたっぷり使えます。
用途建設現場、工事現場、立入禁止区域、危険場所の標示等。様々なイベント等の標示 材質 ポリエチレン テープ幅(mm) 70 テープ長さ(m) 130 仕様 非粘着性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.3 粘着力(N/25mm) 8.0 基材 伸度(%) 7 粘着剤 合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm) 136.5 保持力(mm/15分) 0.2 巻戻し力(N/25mm) 6.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.4MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤×白 テープ幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.15 長さ(m) 16.2 エスコ品番 EA983G-26A 粘着剤 ゴム系接着剤 シマ幅(mm) 50
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 0.05 文字内容 立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください テープ地色 文字色
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。 トラ(黒×黄) テープ幅(mm) 50 テープ厚さ(mm) 0.13 テープ長さ(m) 33 基材 PVC 粘着剤 アクリル系粘着剤 使用場所 屋内
1巻
569 税込626
当日出荷

最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
仕様 粘着式 エスコ品番 EA983G-206 幅(mm) 50 シマ幅(mm) 50
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番 EA983DB-102 材質 ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール 幅(mm) 60 厚さ(mm) 0.2 文字内容 危険立入禁止(英文字入り) 質量(g) 310 取付方式 テープ 長さ(m) 5 テープ地色 黄×黒 型番 BRS-605B メーカー 中発販売 文字サイズ 漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角 ホルダー寸法(mm) 55×53×120(H) 間隔(mm) (黄/黒シマ幅)30
1個
8,440 税込9,284
当日出荷

面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 仕様 切断にはカッターが必要 トラスコ品番 409-9079 質量(g) 190 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/10mm) 9.5 引張強度(N/10mm) 25
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができます。 文字が上下交互に印刷されているので、向きを気にする必要がありません。 好みの長さにカットができます。 繰り返し使用できます。(約1000回程度)
用途ケーブル類の結束に 仕様 マジックバンドタイプ 材質 ポリエステルナイロン 幅(mm) 20 厚さ(mm) 1.6 質量(g) 35 取付方式 マジックバンド 長さ(m) 3 寸法(幅Wmm×長さLm) 20×3
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)