静 音 キーボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
268件の「静 音 キーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型キーボード」、「日本語配列 キーボード」、「バックライト キーボード」などの商品も取り扱っております。
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式 メンブレン 仕様 (押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g) (キーボード)550 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式 有線 キー配列 109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm) 2.8 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷


独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。 「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様 押下圧:60g 付属品 ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定 対応機種 Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) センサー マウス:オプティカル 機能 耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無 インターフェース USB 角度調整範囲 有(8°) キー配列 108キー日本語レイアウト 使用電池 キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本 解像度 1000dpi ホイール スクロール有 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3.2 ボタン数 (チルト機能含む)3 キーピッチ(mm) 19 キー ショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHz 操作距離 約10m
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライキーボード
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適です電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバースタンダードな日本語109A配列のキーボードです。
キー数 109キー キー配列 日本語 インターフェース USB コネクタ形状 USB Aコネクタ キー方式 薄型メンブレン キーピッチ(mm) 18 キーストローク(mm) 3.2 動作力 60±10g 印刷方式 レーザー印刷 質量(g) 2(レシーバー) 使用電池 単四電池 1本 連続動作時間 120時間 連続待機時間 5000時間 通信距離(m) 10※使用環境によって異なります セット内容 取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 対応OS Windows11/10/8.1/8/7 接続方式 2.4GHzワイヤレス タイプ スリム サイズ コンパクト(キーボード) 仕様 レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり【マウス】、マウスセット品:なし
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式 メンブレン キー (ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様 押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容 キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g) (キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OS Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列 108キー日本語レイアウト 使用電池 単四形乾電池×2本 電池寿命 最大2年 キーストローク(mm) 3.2 アズワン品番 64-3939-21 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離 10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

文字くっきり高透明のフリーカットタイプ。 剥離紙に方眼印刷が入っているので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。 ぴったりくっつくのでテープ不要です。 防水機能があるのでお茶などをこぼしても安心です。 打鍵音を抑制する静音効果があります。 キーボードだけでなくリモコンや電卓などにも貼れます。 燃やしても有害な物質を発生しない焼却配慮製品です。
用途キーボード用 特性 防水、防音 付属品 両面テープ×1 種別 デスクトップ用 材質 エーテル系ポリウレタン 厚さ(mm) 0.15 寸法(mm) 520×250
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

本格静音設計!Windows、ChromeOS、macOSで使用可能。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様でワイヤレスタイプの静音フルキーボード。
付属品 動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 サイズ フル 質量(g) 約440(キーボード本体)※電池含まず、約1(レシーバー) 電源 (キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 コネクタ形状 USB(A)オス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード】442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)/442.8×139.8×35.3(スタンド時) 、【レシーバー】19×14.5×6.0 保証期間 1年 電波到達距離(m) 約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません アズワン品番 65-1848-66 インターフェイス USB 電池使用可能期間 2年(アルカリ乾電池使用時の目安)※1日8時間のパソコン操作を想定(アルカリ乾電池使用時の目安) ホットキー数 9キー 電波周波数 2.4GHz帯
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

本格静音設計!Windows、Chrome OS、macOSで使用可能。さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様の有線静音フルキーボード。
仕様 VCCI classB対応:○ サイズ フル 質量(g) 約450(ケーブル含む) ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS コネクタ形状 USB(A)オス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)、442.8×139.8×35.3(スタンド時) 保証期間 1年 電源供給方式 USBバスパワー アズワン品番 65-1848-62 ホットキー数 9キー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様 押下圧:60g 付属品 製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×18×149 対応機種 Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) 機能 耐水設計、SilentTouchテクノロジー インターフェース USB 角度調整範囲 有(8°) 使用電池 単四形乾電池 × 2本 電池寿命 最大24カ月 キー ショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作距離 10m
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。USBを挿すだけで使える簡単接続。
仕様 ●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約510 ケーブル長(m) 約1.5 適合機器 USB Type-A端子をもつWindowsパソコン、Chromebook、PlayStation 4/PlayStation 5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約438×30×130(突起部含まず) インターフェース USB Type-A(USB 1.1) キー数 109キー キー配列 日本語(JIS準拠) 印字方式 キートップ:レーザー刻印 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 取得規格 VCCI Class B 動作温度(℃) 温度5~40、湿度5~90%(結露なきこと) キーピッチ(mm) 19 状態表示 Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

静かなクリック音とホイール回転音の静音マウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボードセットです。 クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 キーボードは標準的な日本語109キーボードです。 超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。 ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。
読取 ブルーLEDセンサー方式 キー方式 メンブレン方式 付属品 取扱説明書、レシーバー(受信機)、単三電池×2(キーボード用、マウス用) 適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン 質量(g) (キーボード)380、(マウス)60※電池含まず、(受信機)2 方式 ワイヤレス/RF2.4GHz 対応OS Windows10・8.1・8・ 7・Vista・XP コネクタ形状 USB(Aコネクタオス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)390×122×21、(マウス)72.9×105.2×35.8、(受信機)14.5×19×6.5 分解能 1600・1200・800count/inch 動作力 60±15g インターフェース USBHID1.1準拠 受信可能距離 約10 キー数 日本語105 キー配列 日本語109A 使用電池 (キーボード)単三電池×1、(マウス)単三電池×1 キーストローク(mm) 3.5mm±0.3mm ボタン数 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン キーピッチ(mm) 19
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格静音設計!Windows、ChromeOS、macOSで使用可能。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様でワイヤレスタイプの静音フルキーボード・静音マウスセットです。
仕様 マウス・レシーバ収納:○ セット内容 無線静音フルキーボード×1、無線静音BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×4 ブラック 質量(g) 約440(キーボード)※電池含まず、 約60(マウス)※電池含まず、約1(レシーバー) 電源 【キーボード】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本、【マウス】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 対応OS Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 コネクタ形状 USB(A)オス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能 1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード】442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)/442.8×139.8×35.3(スタンド時) 、【マウス】59.3×97.8×37.1、【レシーバー】19×14.5×6 通信方式 GFSK方式 キー配列 109キー+9キー(日本語配列) LED色 ブルー 保証期間 1年 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 2 ボタン数 5個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m) 約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 アズワン品番 65-1848-65 連続動作時間 約137時間(マウス) キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB ホイール数 1個 電池使用可能期間 2年(アルカリ乾電池使用時の目安)※1日8時間のパソコン操作を想定約10ヵ月※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場 ホットキー数 9キー 待機時間 約750日(マウス) 読取方式 光学式センサー方式 電波周波数 2.4GHz帯
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。 仕様 テンキーあり 材質 ABS 質量(g) 430 外形寸法(mm) 440×135×20 ケーブル長(m) 1.4 対応OS Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1個
849 税込934
当日出荷

コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。 キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。 コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。 スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。 単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。 《製品特長》 ・テンキーレスの省スペースキーボード ・コンパクトな両手利き用マウス ・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作 ・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサー オプティカルトラッキング キー方式 メンブレン 仕様 【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無 セット内容 ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス) 質量(g) 【キーボード】312、【マウス】53 対応OS Windows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降 接続方式 2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100 接続 USBポート必須 キー配列 83キー日本語レイアウト 使用電池 【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本 解像度 1000dpi 保証期間 3年間無償保証 電池寿命 【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月 キーストローク(mm) 2.5 ボタン数 3 キーボード テンキーレス、耐水設計、角度調節可能 キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1個 操作距離 ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様 左/右クリック、ミドルクリック
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライキーボード
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですスタンダードな日本語109A配列のキーボードです
キー数 109キー キー配列 日本語 インターフェース USB コネクタ形状 USB Aコネクタ キー方式 薄型メンブレン キーピッチ(mm) 18 キーストローク(mm) 3.2 動作力 60±10g 印刷方式 レーザー印刷 ケーブル長(m) 1.5 セット内容 取扱説明書、キーボード 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 対応OS Windows11, 10, 8.1, 8, 7 接続方式 有線 タイプ スリム サイズ スタンダート(キーボード) 仕様 USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンワダイレクトキーボード
ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボード 従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様 アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン 剛性の高いアルミボディ(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。 ゲーミングキーボードに最適なNキーロールオーバー機能搭載 バックライトを搭載し、暗い場所でもはっきり文字が見えます。 光るパターンを変更することが出来ます ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。赤軸特長:クリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です青軸特長:クリック感の有る軽快なキータッチのメカニカルキーボード。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」という音が出るので、リズミカルに確実なタイピングが可能です
キーストローク(mm) 3.0±0.5 キーピッチ(mm) 19 消費電流 100mA以下 対応OS Windows10,8.1,8,7 対応機種 各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 インターフェース USB キー配列 日本語 コネクタ形状 Aコネクタ オス 接続方式 有線 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 角度調整範囲 あり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本格静音設計!Windows、ChromeOS、macOSで使用可能。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様の有線静音テンキーレスキーボード。
仕様 VCCI classB対応:○ サイズ コンパクト 質量(g) 約360(ケーブル含む) ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS コネクタ形状 USB(A)オス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 361.6×139.8×26.3(スタンド含まず)、361.6×139.8×34.8(スタンド時) 保証期間 1年 電源供給方式 USBバスパワー アズワン品番 65-1848-61 ホットキー数 9キー
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 質量(g) 264 電源 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 適合規格 Bluetooth3.0Class2 対応OS Windows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種 Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 286.5×121.5×20.4 通信方式 GFSK方式 保証期間 6カ月 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m 電波周波数(GHz) 2.4 最大接続台数 3台 ホットキー数 13キー 使用期間 アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年 プロファイル HID
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)有線キーボード BSKBUシリーズ
薄くても確かなキータッチ。キー下にアルミプレートを採用。スリム&コンパクトボディ。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。
種別 USB接続 有線スリムキーボード 接続方式 有線 対応 Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ
用途デスクトップキーボードカバー 特性 防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感 付属品 両面テープ×1セット(9片) 種別 デスクトップ用 材質 日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー 厚さ(mm) 0.1 寸法(横×縦)(mm) 520×250 取扱説明書 (0.6MB)
1枚
779 税込857
当日出荷