静岡製機 ヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「静岡製機 ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静岡製機 パーツ」、「ホットガン 静岡製機」、「屋外用 暖房」などの商品も取り扱っております。
軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L) 57 トラスコ品番 459-9403 質量(kg) 40 電源(V) 単相100 燃焼方式 ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h) 3.8/2.9 消費電力(W)(50/60Hz) 55/49 首振角度(°) 上方20 暖房の目安(コンクリート) 127畳(211m2) 暖房の目安(木造) 92畳(152m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 675×703×884 燃焼持続時間(h) 15~19 発熱量(kW/h) (強)37、(弱)28
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 タンク容量(L) 22.5 トラスコ品番 468-9259 質量(kg) 32(タンク空時) 電源(V) 単相100 燃料消費量(L/h) 強/1.8、弱/1.4 消費電力(W)(50/60Hz) (点火時)102/92、(燃焼時)86/76 首振角度(°) 上方40~下方5 暖房の目安(コンクリート) 約30坪(95m2) 暖房の目安(木造) 約22坪(68m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 723×521×677 吐出量(m3/min) (温風)2 燃焼持続時間(h) 強/12.5、弱/16 運転音(dB)(A) 強/60、弱/58 放熱板(Φmm) 337 熱出力(kW[kcal/h]) 強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

仕様 転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護 使用環境温度(℃) -10~20
1個ほか
92,980 税込102,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房します。自動首振り機能を搭載し、より広範囲をカバーします。スイッチを入れるだけでエコモードにより、灯油代を大幅に節約します。
タンク容量(L) 45 トラスコ品番 494-0784 質量(kg) 61 電源(V) 単相100 燃料消費量(L/h) 4.0~2.5(最大~最小) 消費電力(W)(50/60Hz) 115/123 燃焼持続時間(h) 11(強)18(弱) 発熱量(kW/h) 38~24
1個
299,800 税込329,780
当日出荷

ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥 油タンク容量(L) 7.3 仕様 上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常 トラスコ品番 459-9306 質量(kg) 11.5 定格電圧(V) AC100 燃料消費量(L/h) 0.91(強)0.65(弱) 消費電力(W)(50/60Hz) 35/39 質量(空タンク時)(kg) 11.5 吐出口(Φ) 157 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 420×255×535 使用周囲温度(℃) -20~40 燃焼持続時間(h) 8(強)11(弱) 運転音(dB)(A) 58(強)54(弱) 熱出力(kW[kcal/h]) 8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱)) 温風吐出量(m3/min) 2.3(強)2.0(弱) 温風吐出角度(°) 上方17~下方17
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

大容量強力タイプです。自動首振り機能を搭載しています。サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。 消火時のイヤにおいの発生を抑えています。OFFタイマーが搭載されています。エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。
タンク容量(L) 45 トラスコ品番 171-8329 質量(kg) 65 電源(V) 単相100 燃焼方式 ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h) 2.7(最小)~4.1(最大) 消費電力(W)(50/60Hz) 100/113 首振角度(°) 自動左右首振方式 左右30°上方5°~45° 暖房の目安(コンクリート) 134畳 暖房の目安(木造) 96畳 本体寸法(mm)奥行 545 本体寸法(mm)高さ 1050 本体寸法(mm)幅 1195 燃焼持続時間(h) 11~16 発熱量(kW/h) 26(最小)~39(最大)
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)。3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。
タンク容量(L) 54 トラスコ品番 459-9292 質量(kg) 38 電源(V) 単相100 安全装置 炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護 燃焼方式 ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h) 3.6 消費電力(W)(50/60Hz) 98/114 首振角度(°) 上方23~下方23 暖房の目安(コンクリート) 121畳(200m2) 暖房の目安(木造) 86畳(143m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 565×717×810 燃焼持続時間(h) 15 温風吐出量(m3/min) 16/18 発熱量(kW/h) 35
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
質量(kg) 39 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 25 燃焼方式 ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h) 2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 78/77 首振角度(°) 上方90~下方5 暖房の目安(コンクリート) 81畳(134m2) 暖房の目安(木造) 58畳(96m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 894×547×960 燃焼持続時間(h) 10 発熱量(kW/h) 23
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。 燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。
用途塗料・接着剤の乾燥 タンク容量(L) 45 質量(kg) 51 電源(V) 単相100 燃焼方式 ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h) 4.3(強)、31(弱) 消費電力(W)(50/60Hz) 125/130 燃焼持続時間(h) 10(強)、14(弱) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 553×1023×722 発熱量(kW/h) 42(強)、31(弱)
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

暖め過ぎないエコモード搭載です。 イタズラ防止機能付です。 8秒で着火します。
タンク容量(L) 20 暖房の目安(コンクリート) 最大約55畳(100m2) 暖房の目安(木造) 最大約40畳(72m2) トラスコ品番 430-8450 質量(kg) 25 電源(V) 単相100 周囲温度 -20~30℃ 消費電力(W)(50/60Hz) 37/36 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 516×697×850 暖房出力(kW) 16.5/h 熱出力 7100~最大14200kcal/h
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式 ノズル噴霧方式 周波数(Hz) 50/60共通 電源 単相100V タンク容量(L) 30
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。
トラスコ品番 459-9322 質量(kg) 50 電源(V) 単相100 安全装置 炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知 燃焼方式 ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h) 3.6 消費電力(W)(50/60Hz) 232/313 暖房の目安(コンクリート) 121畳(200m2) 暖房の目安(木造) 86畳(143m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 554×998×746 温風吐出量(m3/min) 45/52 発熱量(kW/h) 35
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
タンク容量(L) 25 トラスコ品番 459-9420 質量(kg) 39 電源 単相100V 消費電力 78W 燃焼方式 ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h) 2.4 首振角度(°) 上方90°~下方5° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 894×547×960mm 燃焼持続時間(h) 10 発熱量(kW/h) 23 2018年トラスコ掲載ページ 9 0916 暖房の目安 58畳(96[[平米]])(木造)81畳(134[[平米]])(コンクリート)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

60dBの静音設計です。 持ち運びに便利な取っ手付です。 ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L) 10 質量(kg) 15 電源 単相100V 燃焼方式 ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h) 1.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 309×538×587 発熱量(kW[kcal/h]) 13/h 燃焼持続時間(h) 7
1台
92,980 税込102,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式 ノズル噴霧方式 周波数(Hz) 50/60共通 電源 単相100V タンク容量(L) 30
1台
249,000 税込273,900
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。
仕様 定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W 質量(kg) 15 径(Φmm) (放熱ディスク)272 油タンク容量(L) 10 燃料消費量(L/h) 1.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 587×309×538 適合面積(m2) (暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67 吐出量(m3/min) (温風)3.1 使用環境温度(℃) -20~40 熱出力(kw) 13 燃焼持続時間(h) 7 運転音(dB)(A) (50Hz/60Hz)60/61 熱出力(kW[kcal/h]) 10900
1台(15kg)
109,000 税込119,900
31日以内出荷

天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番 776-2143 質量(kg) 25 電源(V) 3相200 消費電力(kW) 1.5~3.0(4段階) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 996×312×566
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷


強弱2段燃焼の静音バーナーを採用しています。コンパクトで使いやすい大きさです。
トラスコ品番 561-1884 質量(kg) 32 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 38 安全装置 炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知 燃焼方式 ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h) 3.0/2.1 消費電力(W)(50/60Hz) 105/120 首振角度(°) 上方45~下方45、左方45~右方45 暖房の目安(コンクリート) 101畳(172m2) 暖房の目安(木造) 72畳(123m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 573×857×814 運転音(dB) 65~69 周囲温度(℃) -20~40 燃焼持続時間(h) 12.4~18 温風吐出量(m3/min) 14/15 発熱量(kW/h) (強)29、(弱)20
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

赤外線放射熱と温風の効果で遠くまで暖かさを運び、強弱2段燃焼。 瞬時消臭システム搭載で収納時、3段まで積むことができます。
仕様 定格電圧及び消費電力(50/60Hz):(点火時)AC100V(102/92W)、(燃焼時)AC100V(86/76W) 質量(kg) 32 径(Φmm) (放熱ディスク)337 油タンク容量(L) 22.5 燃料消費量(L/h) 1.8(強)、1.4(弱) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 723×521×677 適合面積(m2) (暖房)木造:57~68/コンクリート:79~95 吐出量(m3/min) (温風)2 使用環境温度(℃) -20~40 熱出力(kw) 17(強)、13.4(弱) 燃焼持続時間(h) 12.5(強)、16(弱) 運転音(dB)(A) 60(強)、58(弱) 熱出力(kW[kcal/h]) 15000(強)、11700(弱) 温風吐出角度(°) 上方40~下方5
1台(32kg)
139,800 税込153,780
4日以内出荷