静電 梱包材のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「静電 梱包材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電 緩衝材」、「帯電防止 シート」、「静電 袋」などの商品も取り扱っております。
クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。 ピンク 気泡直径×高さH(Φmm×mm) 10×4
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10枚)
619 税込681
当日出荷


被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
用途電子部品・機械部品の梱包 厚さ(mm) 10 長さ(mm) 320 構成 3層 材質 ポリエチレン(PE) 表面抵抗値(Ω) 1011
1セット(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様 静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性 表面抵抗 (平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気によるホコリ・ゴミの付着を抑制します。独立気泡構造のため非発泡品や連続気泡構造のものと比べて熱伝導率が小さく、断熱材としても適しています。 透水・吸水率も低く湿気をほとんど通しません。発泡剤にフロンガスは使用しておらず、無架橋であるためリサイクルが可能です。抜き加工・断裁加工が容易です。
用途薄型テレビをはじめとするデジタル家電や電子部品向け表面保護材として。 基盤・コンピュータ関係の部品や携帯電話の保護・緩衝材として。 伸び(%) 38(成形時の樹脂の流れ方向)、32(成型時の樹脂の幅方向) 表面抵抗(Ω) 1013未満 引張強度(MPa) 0.62(成形時の樹脂の流れ方向)、0.27(成型時の樹脂の幅方向) 熱伝導率(W/mk) 0.0413(23℃) 圧縮永久歪(%) 3.2 吸水率(%) 0.01以下 透湿度(g/m2) 75 引裂強度(N/cm) 19.2(成形時の樹脂の流れ方向)、12.5(成型時の樹脂の幅方向)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10枚)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。 ブルー 気泡直径×高さH(Φmm×mm) 10×4
1本
4,390 税込4,829
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様 静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性 表面抵抗 (平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,198 税込7,918
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。 カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別 ICフォーム 表面抵抗(Ω) 5×106以下 厚さ(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。表面抵抗値(静電気)は、他社に比べて少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為フローリングにキズを付けない。一般ゴミとして処理できます。
用途建築・引越し現場の床・壁・廊下・その他養生・梱包・クッション材・保護材・選挙投票所・災害時の体育館などの床養生にも利用されています。 幅(mm) 1000 長さ(m) 30 厚さ(mm) 約2 ブルー 材質 発泡ポリエチレン シート幅(mm) 1000 シート長さ(m) 30
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
1箱(100枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm) 0.05 表面抵抗値(Ω) (外面)1011以下、(内面)1010以下 材質 持続型非帯電性ポリエチレンフィルム ブルー タイプ スリップタイプ
1袋(100枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。
厚さ(mm) 0.1 表面抵抗(Ω) 106以下 種別 導電バッグ 材質 PE(カーボン入) RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 厚さ(μm) 70 材質 帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
1袋(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。 ブルー 仕様 (ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品 材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業 付属品 専用カッター ピンク ケース寸法(mm) W315×D440×H430 アズワン品番 65-0451-11 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷