- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- クリーンルームシューズ
- 静電作業靴 エレパスクールのおすすめ人気ランキング
静電作業靴 エレパスクールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「静電作業靴 エレパスクール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場用上履き」、「アーシングシューズ」、「導電靴」などの商品も取り扱っております。
安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
色
ホワイト
足幅
3E
種類
静電靴
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(1層)
標準質量(g/片足)
230(26.0cm)
機能
静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量
JIS規格
JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)
なし
靴タイプ
サンダル
安定した静電性能です。かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。耐久性に優れたウレタン底です。
用途クリーンルーム・看護・介護作業等に。
色
グレイ
材質(アッパー)
人工皮革
電気抵抗値
1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
機能
静電、クッション性
JIS規格
JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
足幅
EEE
材質(底部)
発泡ポリウレタン1層
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅
3E
質量(g)
490
種類
静電靴
規格
JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(ソール)
新発泡ポリウレタン1層
材質(甲被)
人工皮革
電気抵抗値
1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)
490
機能
静電気防止、通気性
靴タイプ
サンダル
安定した静電性能で靴底から静電気を逃します。軽量で、滑りにくく、耐久性にも優れたサンダル底です。クッション性に優れたエアソール構造です。
色
グレー
材質(甲被)
人工皮革
標準質量(g/片足)
210(L)
種類
クリーン静電シューズ
機能
静電、クッション性、通気性、軽量
JIS規格
JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠
材質(底部)
発泡ポリウレタン1層底
靴タイプ
サンダル
色
ホワイト
標準質量(g/片足)
210(L)
種類
クリーン静電シューズ
材質(甲被)
人工皮革
機能
静電
材質(底部)
発泡ポリウレタン1層底
靴タイプ
サンダル
通気性・クッション性に優れています。
静電気対策エリアでの使用に適しています。
ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
材質
PU(ポリウレタン)
種類
クリーンシューズ
機能
通気性、クッション性、静電気防止
表面抵抗値(Ω)
105~108
靴タイプ
サンダル
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に
足幅
EEE
色
ホワイト
規格
IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
形状
ローカット
種類
静電作業靴
材質(アッパー)
ビニールレザー
材質(ソール)
PVC
機能
静電、通気性
材質(先芯)
なし
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
質量(g)
450
種類
クリーン静電シューズ
規格
IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(甲被)
人工皮革
電気抵抗値
1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)
450
機能
静電、クッション性、通気性、軽量
JIS規格
JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠
材質(底部)
新発泡ポリウレタン1層
靴タイプ
サンダル
静電気対策用のスリッパになります。スリッパタイプなので通気性も良く脱ぎ履きしやすいです。色、サイズが選べて男女問わずお使いいただけます。
用途静電気対策のエリア内
材質
(アッパー)合成皮革、(ソール)ポリウレタン
標準質量(g/片足)
約230(26.0cm)
機能
静電
抵抗値(Ω)
(体積)105~108
靴タイプ
サンダル
機能
静電機能
足幅
3E
種類
クリーンシューズ
材質(甲被)
合成皮革
標準質量(g/片足)
260±10(26cm)
材質(底部)
高密度ウレタン
靴タイプ
サンダル
靴底に衝撃吸収機能を加えています。
形状
ローカット
色
ホワイト
種類
静電靴
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
制電配合PU(ポリウレタン)
標準質量(g/片足)
390
機能
静電、衝撃吸収
抵抗値(Ω)
(体積)105~109
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
色
ホワイト
足幅
3E
形状
ローカット
種類
静電スニーカー
材質(アッパー)
人工皮革、メッシュ
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(1層)
標準質量(g/片足)
300(26.0cm)
機能
静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性
JIS規格
JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)
なし
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
静電機能を持ったシューズです。先芯などは入っておりません。
ウレタン底でクッション性もあります。面ファスナーなので脱ぎ履きしやすい仕様です。
甲にはメッシュ素材を使用しているので通気性がよくムレにくくなっています。
用途静電気対策のエリア内
形状
ローカット
色
白
種類
静電靴
材質(アッパー)
合成皮革+メッシュ
材質(ソール)
発泡ウレタン導電剤入り
標準質量(g/片足)
約172(23.5cm)
機能
静電、クッション性、通気性
足幅
2E
材質(先芯)
なし
抵抗値(Ω)
(体積)105~109
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
通気性・クッション性に優れています。
静電気対策エリアでの使用に適しています。
ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
種類
クリーンシューズ
材質(アッパー)
人工皮革
機能
通気性、クッション性、静電気防止
材質(底部)
PU(ポリウレタン)
抵抗値(Ω)
(体積)1.0×109未満
靴タイプ
サンダル
滑りにくい靴底を採用しました。
長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
色
ホワイト
足幅
EEE
形状
ローカット
材質(アッパー)
人工皮革/メッシュ
材質(ソール)
EVA/合成ゴム
機能
静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性
JIS規格
JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)
なし
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
種類
クリーンシューズ
機能
耐滑性、静電気防止、ムレ防止、耐摩耗性、屈曲性
標準質量(g)
480(Lサイズ)
JIS規格
新JIS T 8103相当
材質(裏)
(底)高密度ウレタン
材質(表)
人工皮革(ウレタン系)
足幅
3E
表面抵抗値(Ω)
2.2×108)(0℃測定時)
靴タイプ
スリッパ
通気性・クッション性に優れています。
静電気対策エリアでの使用に適しています。
ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
材質
PU(ポリウレタン)
タイプ
前あきタイプ
適合場所
静電気対策エリア
機能
通気性、クッション性
抵抗値(Ω)
(体積)109未満
靴タイプ
スリッパ
快適性に優れた短靴タイプ
種類
クリーンシューズ
靴タイプ
サンダル
機能
静電
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に
足幅
EEE
色
ホワイト
規格
IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
形状
ローカット
種類
静電作業靴
材質(アッパー)
ビニールレザー
材質(ソール)
PVC
機能
静電
材質(先芯)
なし
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
耐久性に優れた静電気拡散ポリウレタンの靴底です。
インソールは足型ですので、疲労を防止します。
クッション性が高く、快適にご使用いただけます。
用途静電気対策エリアでの事務員・来客用に。
靴タイプ
サンダル