- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- 静電気 防止 ピンセットのおすすめ人気ランキング
静電気 防止 ピンセットのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新127件の「静電気 防止 ピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁ピンセット」、「竹ピンセット」、「精密ピンセット」などの商品も取り扱っております。
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)
270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)
1×105~107
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
非磁性です。
用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
材質
ステンレス
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
17
寸法D(mm)
10
寸法C(mm)
10
チップ色
黒
耐熱温度(℃)
315(チップ)
材質(チップ)
PEEK
つまみ荷重(g)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)
120
材質
プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)
9
耐熱温度(℃)
240
静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
幅(mm)
10
材質(本体)
SUS430
耐熱温度(℃)
200
材質(チップ)
ESD
表面抵抗値(Ω)
105
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適
セット内容
TPP-230、231、232、233、234
全長(mm)
120
トラスコ品番
764-7751
材質
プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
質量(g)
100
耐熱温度(℃)
240
1セット(5本組)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)
110
タイプ
5 (針状の極細ストレート刃)
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)
145
タイプ
40 (溝付4mm幅の丸ストレート刃)
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。
先端形状
直
トラスコ品番
774-1103
材質
ステンレス
サイズ
AA125mm直
質量(g)
24
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
用途非磁性を求められる精密作業
材質
(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス
耐熱温度(℃)
270℃
竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
仕様
完全非磁性
材質
竹
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学ガラス製品やキズが付きやすい部品のピックアップに適しています。
全長(mm)
150
トラスコ品番
298-3672
材質
竹
質量(g)
5
表面抵抗値(Ω)
1011 ~1012
アズワン品番
1-8268-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。
本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品
ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)
TGK品番
948-25-27-01
トラスコ品番
256-0437
質量(g)
19
アズワン品番
9-5007-01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。
先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付きで、指先の滑りを防止します。
粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
用途精密作業用、ホビー用、クラフト用
先端
先曲型
全長(mm)
113
トラスコ品番
836-6529
材質
本体:ステンレス、グリップ:エラストマー
幅(mm)
10
質量(g)
12
板厚(mm)
1.5
仕上
フッ素コーティング
先端幅(mm)
0.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。
先端が強力で細かい作業に向いています。
材質
制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入
全長(mm)
120
対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット
チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。
弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm)
125
仕様
完全非磁性/○チップのみ
材質
ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)
チップ色
黒+グレー
耐熱温度(℃)
80℃(チップ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
80(エラストマー部)
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
耐熱温度(℃)
315
材質
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
幅(mm)
10
適合
P-640~650シリーズ
チップ色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)
120
タイプ
2a (2mm幅、(先端丸、平形状のストレート刃)
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。
金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
材質
先端:セラミック。柄:非磁性ステンレス製