- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 静電気ほこり取りのおすすめ人気ランキング
静電気ほこり取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「静電気ほこり取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気 吸着」、「静電気除去モップ」、「静電気 ほこり」などの商品も取り扱っております。
ブラシ部分に発生した静電気によって、キーボード・ディスプレイなどのホコリを付着させて取り除きます。
材質
柄/ABS樹脂
全長(mm)
300
色
ブルー
質量(g)
65
毛材
PP(ポリプロピレン)、ナイロン
アズワン品番
64-0890-85
ブラシ寸法(mm)
160
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質
柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
吸着性の高いファイバー(ふわふわキャッチャー)が、舞いやすいホコリ・花粉・微細なハウスダストまでみるみるキャッチ、逃しません。いつも身近においてスイスイホコリ取りができます。
材質
グリップ・ヘッド/ポリプロピレン、ふわふわキャッチャー/ポリエチレン・ポリエステル
寸法(mm)
約170×80(ふわふわキャッチャー)
全長(mm)
約350
シリーズ
クイックル
商品タイプ
本体
静電気を除去しながらホコリを除去できる除電払いです。ヘッドが180°動くから見えない部分もスッキリホコリ取り。
用途ホコリ取り用
全長(mm)
570
幅(Φmm)
160
トラスコ品番
381-7288
材質
毛/ポリプロピレン(PP)、導電繊維・グリップ/ABS樹脂
質量(g)
108
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
粉塵吸着性能を有した機能的クロス。
【イエロー】静電気を発して空気中の細かな粉塵、ホコリを吸着させます。
【ブラック】ブラックカラーなので吸着した粉塵やチリが一目でわかると共に耐久持続性機能を有しています。
用途塗装内装、外装工事においての粉塵、ホコリ、チリ飛散防止対策など。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.11
規格
1.8m×50m
伸度(%)
縦19×横15
質量(g/m2)
77
引裂強度(N)
縦90×横80
引張強度(N/50mm)
縦310×横290
用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に
線径(Φmm)
0.07
材質(毛)
有機導電性ゴールド繊維
表面抵抗値(Ωsq)
10-2
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ
300
電極寸法(mm)
長さ/10
穴ピッチ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊加工のパイル・導電糸が細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止します。化学処理剤を使用しておらず、安全なホコリ取り器です。
用途パソコン・OA機器・キ-ボ-ド盤凹凸部分のホコリ取り・自動車の内装・室内の水拭きできない箇所の掃除用として最適です。
長さ(mm)
(モップ)225以上
全長(mm)
450×35
材質
ハンドル部:ポロプロピレン・パイル部:ポリプロピレン/導電糸
色
グリーン
除電性能
○
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質
伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長L(mm)
1154~1660
導電性繊維が静電気を除去。ホコリの再付着を防ぎます。
除電繊維サンダーロン使用
マイクロファイバーのダスターでホコリを絡め取ります。
色
グリーン
材質
ヘッド部/ポリエチレン・マイクロファイバー・導電性繊維(サンダーロン)・スチール ハンドル部/アルミパイプ・ポリエチレン
静電気の力で細かなホコリもしっかりキャッチ。
パソコンやOA機器等、手軽にサッと掃除できます。
材質
柄/PP、ブラシ/PP、PE
除電性能
×
導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。
狭い場所の掃除に便利なすき間ブラシ付です。
材質
柄/ABS樹脂
全長(mm)
265
色
グレー
質量(g)
45
毛材
PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維
アズワン品番
64-0890-87
ブラシ寸法(mm)
70/(すきまブラシ)20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
360°全面についたもこもこ超極細繊維(マイクロファイバー)が、チリやホコリをからめ取るハンディモップです。凸凹や配線などの複雑な場所にお使いいただけます。手になじんで疲れにくいスリムグリップ採用しています。しなるヘッドで狭いすき間のホコリもしっかり拭き取ります。薬剤は使用していません。洗剤なしでご使用ください。洗ってくり返しお使いいただけます。クリーナーは取り替え可能です。簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途リビングお掃除にハンディモップとして
仕様
薬剤不使用・繰り返し洗いOK
伸ばして遠くも、縮めて手元も瞬間キャッチ
気になるポイントに合わせて伸び縮み、曲げ自由自在。
360度全面ふわふわのボディで、ホコリを瞬間キャッチ。
スリムな形状で、手の届かないところや、すきまの奥、家具の脚まわり等、掃除しにくい部分も含め、手元から奥、高い場所まで、ひとつの道具で、楽な姿勢でおそうじできます。
質量(g)
174
寸法(mm)
460~950(伸縮柄)、約170×80(ふわふわキャッチャー部)
材質
伸縮柄:ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、ポリエステル 。ふわふわキャッチャー:ポリエチレン、ポリエステル
シリーズ
クイックル
もこもこボリューム毛束で優しくボディのホコリをキャッチ。
ボディ・窓ガラスのチリ・ホコリ・小砂・黄砂取りに最適。
新素材・超極細ふわふわ繊維で、ボディに優しく安心です。
寸法(mm)
150×550
危険物の類別
非危険物
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
材質
柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長(mm)
約480
マイクロファイバー素材のハンディモップ。狭い隙間にもピッタリフィット。車内の汚れを簡単キャッチ!。モップ部は取り外し可能なので洗濯できます。
用途ホコリ・タバコの灰・花粉などに
材質
(マイクロファイバー)ポリエステル80%、ナイロン20%、(ベース生地)ポリエステル、ナイロン、(ホルダー)ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×240×33
危険物の類別
非危険物
細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止する除電タイプのダスターです。
ダスター部分は好きな所で曲げることが出来るため、手の届かない場所の清掃などに適しています。
ダスター部分を取り外して洗う事も可能です。
用途手の届かない隙間などのほこり取りに
材質
パイプ部:鉄、ヘッド部:ポリプロピレン、マイクロファイバー
全長(mm)
1260~1770
タイプ
除電タイプ(静電防止)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
静電気でホコリをキャッチ。別売りの伸縮ポールを取り付ければ、高い所のお掃除もラクラク。
用途壁面や家具・エアコンのホコリ払いに。
材質
穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×600
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷