- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- サンダル
- 静電気防止サンダルのおすすめ人気ランキング
静電気防止サンダルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「静電気防止サンダル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気除去サンダル」、「静電防止サンダル」、「静電気 サンダル」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れた静電気拡散ポリウレタンの靴底です。
インソールは足型ですので、疲労を防止します。
クッション性が高く、快適にご使用いただけます。
用途静電気対策エリアでの事務員・来客用に。
靴タイプ
サンダル
通気性・クッション性に優れています。
静電気対策エリアでの使用に適しています。
ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
材質
PU(ポリウレタン)
タイプ
前あきタイプ
適合場所
静電気対策エリア
機能
通気性、クッション性
抵抗値(Ω)
(体積)109未満
靴タイプ
スリッパ
材質
EVA(エチレン酢酸ビニール共重合樹脂)
タイプ
穴あきタイプ
標準質量(g/片足)
200
靴タイプ
サンダル
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
質量(g)
450
種類
クリーン静電シューズ
規格
IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(甲被)
人工皮革
電気抵抗値
1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)
450
機能
静電、クッション性、通気性、軽量
JIS規格
JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠
材質(底部)
新発泡ポリウレタン1層
靴タイプ
サンダル
密度が高く耐久性に優れた素材で超軽量。日本製ならではの繊細さで柔らかなクッション性を兼ね備え、履き心地も抜群。静電気防止機能のついた看護師専用モデル。
用途女性用
材質
EVA+天然ゴム
標準質量(g/片足)
約120(M)
機能
帯電防止機能、抗菌、消臭加工、静電気防止
足幅
3E
ヒール(cm)
約2.0
JIS T8103一般静電作業靴に準拠。
ソフトな素材、軽量、耐久性、クッション性に優れています。
材質
PVC
電気抵抗値
1.0×107~108Ω
ゴム製のソールで滑りにくいデザインです。ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。ミッドソールは軽量で、衝撃を吸収するので、疲れにくいです。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。
材質
アッパー材:ポリウレタン、ミッドソール:軽量EVA、ソール:ゴム
規格
EN ISO 20347規格
靴タイプ
サンダル
耐久性に優れた制電ポリウレタンの靴底です。クッション性が高く、快適に使用できます。
機能
耐久性
材質(アッパー)
PVC(塩化ビニル樹脂)
靴タイプ
スリッパ
材質(ソール)
制電PU(ポリウレタン)
抵抗値(Ω)
1.0×109未満
導電性のスリッパです。
用途静電気対策
種類
クリーンシューズ
機能
導電性
抵抗値
104~106Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
スリッパ
静電気対策用のスリッパになります。スリッパタイプなので通気性も良く脱ぎ履きしやすいです。色、サイズが選べて男女問わずお使いいただけます。
用途静電気対策のエリア内
材質
(アッパー)合成皮革、(ソール)ポリウレタン
標準質量(g/片足)
約230(26.0cm)
機能
静電
抵抗値(Ω)
(体積)105~108
靴タイプ
サンダル
134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。
温水(90℃まで)で丸洗い可能です。
素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。
滑りにくいソールデザインになっています。
使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。
ヒールストラップ付きです。
セット内容
ヒールストラップ
材質
TPE(Steri-tech(TM))
機能
静電防止
靴タイプ
サンダル
134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。
温水(90℃)で丸洗い可能です。
素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。
通気穴が付きでムレにくいです。
滑りにくいソールデザインになっています。
特殊なグリッドデザインのインソールは衝撃を吸収してくれ、快適に着用することが出来ます。
使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。
ヒールストラップ付きです。
セット内容
インソール、ヒールストラップ
材質
TPE(Steri-tech[[TM上]])
機能
静電気防止、通気性、衝撃吸収
靴タイプ
サンダル
安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
色
ホワイト
足幅
3E
種類
静電靴
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(1層)
標準質量(g/片足)
230(26.0cm)
機能
静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量
JIS規格
JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)
なし
靴タイプ
サンダル
ゴムの付いたソールと滑り防止の底デザインで、ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。EVAのミッドソールで軽量、最大限に衝撃を吸収します。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。ソールに放電素材を内蔵されているため、ESD機能付きです。
材質
ソール:ゴム、ミッドソール:軽量EVA、ライン:クールマックス
靴タイプ
サンダル
種類
クリーンシューズ
グレード
(目安)クラス10000相当
靴タイプ
スリッパ
調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地。5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。
用途ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。
機能
静電気防止
色
ブラック
仕様
最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソール
質量(g)
360
材質(裏)
ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材)
材質(甲)
ソフト合成皮革
材質(底部)
ウレタン・TPR
材質(中材)
ポリエステル
靴タイプ
サンダル
超軽量設計、クッション性に優れています。
天板は滑り止め加工を施し、フィット感も抜群です。
アウトソールは耐摩耗性に優れ、滑りにくいです。
EVAの一体成型ですので、足当たりよく長時間の使用でも疲れにくい。
材質
EVA(天然ゴム配合)
標準質量(g/片足)
120(サイズNo.9)
機能
超軽量、滑り止め加工、耐摩耗性
靴タイプ
サンダル
1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。サイドのパンチで換気してムレ対策。帯電防止機能もある超軽量クロッグサンダル。
用途男女兼用
材質
EVA
標準質量(g/片足)
110(23.0~24.0)
機能
帯電防止機能
足幅
3E相当
ヒール(cm)
約3.0
足幅
EEE
種類
静電靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
電気抵抗値
1.0×105~8Ω(23℃ C3)
機能
帯電防止
靴タイプ
サンダル
通気性・クッション性に優れています。
静電気対策エリアでの使用に適しています。
ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
材質
PU(ポリウレタン)
種類
クリーンシューズ
機能
通気性、クッション性、静電気防止
表面抵抗値(Ω)
105~108
靴タイプ
サンダル