- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 静電気防止フィルムのおすすめ人気ランキング
静電気防止フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新182件の「静電気防止フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気フィルム」、「帯電防止 ラミネート」、「フィルム 静電気除去」などの商品も取り扱っております。
生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。
基材
PET
フィルム厚さ(μm)
100
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用
幅(mm)
1200
材質
帯電防止PE
色
ブルー透明
表面抵抗(Ω)
1×1011/□以下(20℃、50%RH)
電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。
オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。
幅(mm)
1000
色
ブル-
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
材質
塩化ビニル
表面抵抗値(Ω)
3.9×107
帯電防止剤入りですので、フィルムを剥がすときの静電気発生を抑えます。
材質
フィルム/LDPE(低密度ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)
色
青
内径(Φmm)
76
厚さ(μm)
45±5
寸法(幅W×長さL)(mm)
320×20
粘着力(g/25mm)
300±50
表面抵抗
10^11Ω/□<
アズワン品番
1-4834-62
適合ハンドル
1-4760-11
1本
¥7,220
税込¥7,942
当日出荷
日本製なので安全性・安定性・静電気対策に満足!
ポリマーそのものが、非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
温度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、半永久的に持続します。
スリップタイプで口が開けやすくなっています。
厚さ(mm)
0.05
材質
無添加非帯電性ポリエチレンフィルム
色
ブルー
タイプ
スリップタイプ
表面抵抗(Ω)
外面/1011以下、内面/1010以下
界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。
摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。
電子部品への静電気による影響を低減化します。
接着層に特殊処理をしていますので、紙への接着性が良好です。
材質
PETフィルム・特殊導電層
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
性能
日本防炎協会登録品
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ビニールカーテン
表面抵抗率(Ω)
1011
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)
0.5
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
材質
超極細繊維不織布
スタティックガードは非常に優れた帯電防止性能を持ち、その効果を長時間持続します。
用途OA機器、プラスチック、アクリル、合成繊維、フィルムの静電気防止、ホコリ付着防止。
工場製造ラインの帯電防止。
トラスコ品番
778-3736
摘要
その他
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
420mL
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。
樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
寸法(mm)
30×5000
アズワン品番
61-3378-16
1巻
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質
塩化ビニル
幅(cm)
137
表面抵抗値(Ω)
8.5×106
仕様
タイプ:ローラー。ローラー幅:457mm。。RSクリーンルームフィルムローラー. このフィルムクリーンルームローラーを使用すると、シンプルかつ簡単に汚染物を除去できます。 各フィルムシートは0.015インチの厚さで、水性接着剤がコーティングされた低密度100 %ポリエチレン製です。. 特長:. RSクリーンルームハンド / ポールアタッチメントとの併用に最適. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 製薬及び生物工学産業
1個
¥15,890
税込¥17,479
7日以内出荷
ホコリが付きにくいストレッチフィルムです。帯電防止剤の配合により静電気の帯電を抑制します。
用途食品製造現場などホコリ付着を嫌う現場に。保管目的でのホコリ付着防止に。物流中のホコリ付着防止に。
仕様
厚さ(μ):18、引張破断強度(kgf/cm2):591
トラスコ品番
318-5703
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
500
色
透明
長さ(m)
300
紙管内径(inch)
3
引張破断強度(daN)
430/cm2
1箱(6巻)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。
塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。
水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。
水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。
帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。
耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去
成分
機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物
使用方法
本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)
0.05
表面抵抗値(Ω)
(外面)1011以下、(内面)1010以下
材質
持続型非帯電性ポリエチレンフィルム
色
ブルー
タイプ
スリップタイプ
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ
300
電極寸法(mm)
長さ/10
穴ピッチ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)。消防法施行令第4条の3に適合。防炎2級(JIS A-1322)。酸素指数26以上(JIS K-7201)
色
透明