静電気除去ブレスレットのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
102件の「静電気除去ブレスレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレスレット」、「静電気除去リストバンド」、「静電気対策」などの商品も取り扱っております。
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm) 220 幅(mm) 15 材質 アクリロニトリル/硫化銅複合繊維 コード なし
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。 色も3色あり、色分けが可能です。
用途クリーンルーム、一般環境で静電気(ESD)対策を必要とされる現場に。 寸法(mm) 240×22 手首周り(cm) 15-22.5 材質 バンド部:シリコンラバー 質量(g) 16 2018年トラスコ掲載ページ 3 0552
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射材と静電気除去が一緒になったブレスレットです。 本品でドアノブなどに接触すると、コロナ放電により静電気の除去が可能です。 ブレスレット全体に反射材を編込んでいるので夜間など車のライトを反射して光ってドライバーに知らせます。
用途交通安全用品・静電気除去に 仕様 全日本交通安全協会認定第16009号 トラスコ品番 852-1633 幅(mm) 68 高さ(mm) 55 材質(本体) ゴム/ステンレス繊維、鋳物 質量(g) 18 奥行(mm) 7
1セット(30個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 コードレスのため移動が自由です。
材質 アクリロニトリル一硫化銅複合繊維 質量(g) 7 寸法(mm) 15×230 コード なし
1個
3,210 税込3,531
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。 バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 予備のバンド1個付きです。
寸法(mm) 20×200 質量(g) 7.8 コード なし アズワン品番 64-0871-05
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質 [バンド]ステンレス 質量(g) 約38 コード なし
1個
3,820 税込4,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m) (実用)約1.5 バンドサイズ(幅×長さ)(cm) 2×約19(一周回り・伸縮性あり) 電流制限抵抗値 1MΩ(±5%) 質量(g) 30 バンド幅(mm) 20 コード あり
1個
499 税込549
当日出荷


車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質 特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ 両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω) 10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。 十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。 お得なスペアバンド付きです。 (原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として 質量(g) 20 コード なし バンドサイズ(幅×長さ)(cm) 2×約19(一周回り・伸縮性あり) 抵抗値 100Ω±10% (放電蓋無しの場合) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

コードレスタイプのリストストラップです。 バンドは導電繊維入りゴムバンドです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
寸法(mm) 28×40×14 トラスコ品番 818-8089 質量(g) 約20 コード なし アズワン品番 1-4266-51 材質(バンド) ゴム(導電繊維入)
1箱(5個)
9,009 税込9,910
当日出荷

ゴムバンド式で腕の太い方でも長さ調整可能なリストストラップです。
用途半導体工場・研究所での静電気除去。 仕様 1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付 コード あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります) 材質 除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm) 1.5 タイプ 両面テープ貼付
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm) 69 厚さ(mm) 3 材質 表面:導電性ウレタン。裏面:等方性マグネットラバー 表面抵抗値(Ω) 109
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ 300 電極寸法(mm) 長さ/10 穴ピッチ(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。
用途静電気除去に。 トラスコ品番 217-8992 材質 バンド:ゴム(導電性繊維入り)、樹脂部:ABS樹脂 厚さ(mm) 18 バンド幅(mm) 18 寸法(幅W×長さL)(cm) バンド:1.8×18 縦(mm) 40 横(mm) 28 バンド長(mm) 180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m) 5 厚さ(mm) 0.5 材質/仕上 (基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm) 0.5 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア) 材質 超極細繊維不織布
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
セット内容 リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ 長さ(mm) 最大約220(リストバンド) 使用長さ(mm) 約190(リストバンド)
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ等、物に触れさせる事でコロナ放電により静電気を軽減します。 反射材を編み込んでいるので車等のライトに反射して光って存在を知らせます。
用途静電気除去・交通 コード なし 材質 導電性繊維、天然ゴム、ポリオレフィン、鉄、ポリエステル 質量(g) 4
1セット(50個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)