- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 静電防止 ウレタンのおすすめ人気ランキング
静電防止 ウレタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新209件の「静電防止 ウレタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気防止クッション」、「静電防止 シート」、「帯電防止スポンジ」などの商品も取り扱っております。
積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。
材質
発泡ウレタン
厚さ(mm)
20
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
使用温度範囲(℃)
10~70
使用温度範囲
10~70℃
2018年トラスコ掲載ページ
2 0210
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)
制電性ウレタン
仕様
プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング
ストッパー
なし
抵抗値(MΩ)
(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)
対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質
ウレタンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種
B-73用
材質
ポリウレタン(軟質)
質量(g)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。
適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別
ICフォーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)
制電性ウレタン
仕様
プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。
形状
自在車W
抵抗値(MΩ)
(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。
カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別
ICフォーム
表面抵抗(Ω)
5×106以下
厚さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)
制電性ウレタン
仕様
プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング
ストッパー
回転ストッパー付
抵抗値(MΩ)
(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
材質(車輪)
ゴム、イエロー
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。
材質
ポリエーテル系ウレタンフォーム
幅(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
体積抵抗率(Ωcm)
107~1010
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
灰
使用温度範囲
-20~70℃
目の粗さ
-
密度(kg/m3)
22
硬さ(N)
107.9±22.6
導電性、黒色スポンジソフトタイプ
用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
電気抵抗値
105Ω~106Ω
芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
SEUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
材質(車輪)
制電性ウレタン
ストッパー
回転ストッパー
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)
ウレタン(ボールB入)
取付方式
平付固定
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
体積抵抗率(Ωcm)
107~1010
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。)
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
金具仕上
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質
ポリオレフィンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
材質
ウレタンスポンジ
寸法(mm)
300×300
色
グレー