- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- サンダル
- 静電防止サンダルのおすすめ人気ランキング
静電防止サンダルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新157件の「静電防止サンダル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気防止サンダル」、「静電防止」、「サンダル 静電」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れた静電気拡散ポリウレタンの靴底です。
インソールは足型ですので、疲労を防止します。
クッション性が高く、快適にご使用いただけます。
用途静電気対策エリアでの事務員・来客用に。
靴タイプ
サンダル
JIS T8103一般静電作業靴に準拠。
ソフトな素材、軽量、耐久性、クッション性に優れています。
材質
PVC
電気抵抗値
1.0×107~108Ω
密度が高く耐久性に優れた素材で超軽量。日本製ならではの繊細さで柔らかなクッション性を兼ね備え、履き心地も抜群。静電気防止機能のついた看護師専用モデル。
用途女性用
材質
EVA+天然ゴム
標準質量(g/片足)
約120(M)
機能
帯電防止機能、抗菌、消臭加工、静電気防止
足幅
3E
ヒール(cm)
約2.0
ゴム製のソールで滑りにくいデザインです。ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。ミッドソールは軽量で、衝撃を吸収するので、疲れにくいです。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。
材質
アッパー材:ポリウレタン、ミッドソール:軽量EVA、ソール:ゴム
規格
EN ISO 20347規格
靴タイプ
サンダル
材質
EVA(エチレン酢酸ビニール共重合樹脂)
タイプ
穴あきタイプ
標準質量(g/片足)
200
靴タイプ
サンダル
耐久性に優れた制電ポリウレタンの靴底です。クッション性が高く、快適に使用できます。
機能
耐久性
材質(アッパー)
PVC(塩化ビニル樹脂)
靴タイプ
スリッパ
材質(ソール)
制電PU(ポリウレタン)
抵抗値(Ω)
1.0×109未満
通気性・クッション性に優れています。
静電気対策エリアでの使用に適しています。
ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
材質
PU(ポリウレタン)
タイプ
前あきタイプ
適合場所
静電気対策エリア
機能
通気性、クッション性
抵抗値(Ω)
(体積)109未満
靴タイプ
スリッパ
デザイン性の高さにも優れる定番人気の高品質サンダル
材質
合成繊維・合成皮革
標準質量(g/片足)
約250(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30
134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。
温水(90℃まで)で丸洗い可能です。
素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。
滑りにくいソールデザインになっています。
使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。
ヒールストラップ付きです。
セット内容
ヒールストラップ
材質
TPE(Steri-tech(TM))
機能
静電防止
靴タイプ
サンダル
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅
3E
質量(g)
490
種類
静電靴
規格
JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(ソール)
新発泡ポリウレタン1層
材質(甲被)
人工皮革
電気抵抗値
1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)
490
機能
静電気防止、通気性
靴タイプ
サンダル
室内や室外など多目的に活用できる。
屈曲試験10万回にも無傷で耐える丈夫さ。
ノンスリップ加工ですべりにくい。
加水分解がなく摩耗性に優れている。
材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。
足幅
3E
種別
紳士用
タイプ
穴あきタイプ
材質(アッパー)
エバロン
材質(ソール)
エバロン
標準質量(g/片足)
約100
機能
屈曲性、耐滑性、耐摩耗性
材質(先芯)
なし
靴タイプ
サンダル
再生紙使用マーク
適合
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
質量(g)
450
種類
クリーン静電シューズ
規格
IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(甲被)
人工皮革
電気抵抗値
1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)
450
機能
静電、クッション性、通気性、軽量
JIS規格
JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠
材質(底部)
新発泡ポリウレタン1層
靴タイプ
サンダル
室内外で使用できるサンダル。ソールに合成ゴムを使用しており滑りにくい設計です。
少し大きめ(甲高)の作りで、カップインソールを付属していますので、履き心地も抜群です。
表面に穴は開いていませんので、水場などでも前部から水が浸透することはありません。
バックバンド付きなので足をしっかり保持してくれます。
用途室内外履きのサンダルとして。
材質
(アッパー)EVA、(ソール)合成ゴム(NBR)
付属品
カップインソール
安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
色
ホワイト
足幅
3E
種類
静電靴
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(1層)
標準質量(g/片足)
230(26.0cm)
機能
静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量
JIS規格
JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)
なし
靴タイプ
サンダル
滑りにくい底意匠。
クッション性に優れたEVAを使用し、足当たりが良く、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
甲部とバックバンド部にネーム記入が可能。
バックバンドの使用により、足をしっかりとホールドします。
材質
EVA
タイプ
穴あきタイプ
靴タイプ
サンダル
ゴムの付いたソールと滑り防止の底デザインで、ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。EVAのミッドソールで軽量、最大限に衝撃を吸収します。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。ソールに放電素材を内蔵されているため、ESD機能付きです。
材質
ソール:ゴム、ミッドソール:軽量EVA、ライン:クールマックス
靴タイプ
サンダル
導電性のスリッパです。
用途静電気対策
種類
クリーンシューズ
機能
導電性
抵抗値
104~106Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
スリッパ
脱ぎ履きラクラク×滑りにくい
耐滑区分5、破れにくい大底
しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状
優れた速乾性の中敷き
強化プラスチック入り甲部プロテクター
丸洗いができるので清潔を保つことができます
ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY
用途介護、医療、厨房などに
標準質量(g/片足)
約260(26cm)
材質(本体)
EVA
タイプ
穴あきタイプ
材質(ソール)
NBR
材質(先芯)
強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)
材質(インソール)
EVAカップインソール
靴タイプ
サンダル
静電気対策用のスリッパになります。スリッパタイプなので通気性も良く脱ぎ履きしやすいです。色、サイズが選べて男女問わずお使いいただけます。
用途静電気対策のエリア内
材質
(アッパー)合成皮革、(ソール)ポリウレタン
標準質量(g/片足)
約230(26.0cm)
機能
静電
抵抗値(Ω)
(体積)105~108
靴タイプ
サンダル
甲とかかとが調整可能で足にフィットするメンズシューズ
材質
合成繊維・合成皮革
標準質量(g/片足)
約350(40inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30