静電防止指サックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
96件の「静電防止指サック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指先すべり止め」、「静電防止」、「指サック」などの商品も取り扱っております。
パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。 部品組立。 検査。 長さ(mm) 70±0.2 厚さ(mm) 0.10±0.02 肉厚 0.10±0.02 機能 制電 表面抵抗値(Ω) 1010-11 粉有無 粉無
1袋(500個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(1000個)
3,220 税込3,542
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。ノンパウダータイプ。
サイズ M TGK品番 973-23-91-03 材質 ニトリル 長さ(mm) 48±3 厚さ(mm) 0.14±0.02 乳白 内径(Φmm) 16.2 機能 静電防止・耐油 全長(cm) 6 表面抵抗 5×1010~11Ωcm2
1箱(500個)
3,590 税込3,949
当日出荷

パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質 天然ゴムラテックス 長さ(mm) 70±5 表面抵抗値(Ωcm) 1010 厚さ(mm) 0.10±0.02 仕様 物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒 ピンク 品番 ASP 機能 静電防止 全長(cm) 7±0.5
1袋(1440個)
3,540 税込3,894
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質 天然ゴム 全長(mm) 63 ピンク タイプ 非帯電・ノンパウダータイプ 肉厚(mm) 0.10 機能 非帯電 表面抵抗率(Ω/sq) 1010-12(JIS K 6271に準拠) RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 粉有無 粉無 化学物質安全性参考資料 (0.6MB)
1袋(1000個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

指先に滑り止めがついた指先エンボスタイプです。 帯電防止タイプですので、静電気を気にされる作業に適しています。
材質 天然ゴム(帯電防止加工) 厚さ(mm) 約0.09 表面抵抗率(Ω) 10^10~^12/□
1袋(1440個)ほか
3,584 税込3,942
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帯電防止タイプなので、製品の静電気による破壊、静電気によるパーティクルの吸着を防ぎます。 製品の組立て工程の使用に最適です。
用途クリーンルーム用、静電気対策用 全長(mm) 約60~70 機能 帯電防止 RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 粉なしタイプ
1パック(1000個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア 帯電防止指サック
指先に滑り止めが付いた指先エンボスタイプです。
材質 天然ゴム(帯電防止加工済) 機能 帯電防止 表面抵抗値(Ω) 1010~12/□ エンボス加工 指先エンボス加工
1袋(1440個)ほか
4,267 税込4,694
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
粉有無 粉付 材質 天然ゴム 長さ(mm) 70±5 幅(mm) 28±2 厚さ(mm) 0.09±0.03 質量(g) 0.46±0.02 内径(Φmm) 約18 引張強度(MPa) >24 伸長率(%) >750 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1袋(1000個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1箱(1000枚)
2,840 税込3,124
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つかみやすいハイグリップタイプです。 特殊加工により静電気を防止します。 指先エンボス加工です。
用途電子部品組み立て。 仕様 伸び率:750%以上 トラスコ品番 195-1329 長さ(mm) 70±5 材質/仕上 天然ゴム サイズ S 直径(Φmm) 15.3 質量(g) 130 肉厚(mm) 0.09±0.03 入数(双) 300 表面抵抗値(Ω) 10 抵抗値 10^11Ω アズワン品番 64-8746-96 伸長率(%) 750以上
1袋(300個)
999 税込1,099
当日出荷

指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
表面抵抗(Ω) 1×105~7 材質 天然ゴム、導電性カーボン 厚さ(mm) 0.3 ブラック 入数(双) 50 加工 細かいスベ 機能 導電性 表面抵抗値(Ω) 1~105~7Ω RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 粉無
1箱(50本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無塩素(銀板による反応試験において無反応)・無硫黄処理・ノンパウダー シリコンは一切使用しておりません。
用途電子部品の組み立て。 サイズ フリー 質量(g/袋) 600 材質 ニトリルゴム タイプ 無硫黄 機能 帯電防止 表面抵抗 1.0×1011~1.0×1012Ωcm 粉有無 粉無
1パック(1000個)
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。 独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。 また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。 電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質 合成ゴム(NBR) 長さ(mm) 55 厚さ(mm) 0.1 水色 入数(双) 1000 加工 (NBR) 機能 帯電防止 全長(cm) 5.5 表面抵抗値(Ω) 1010 表面抵抗率(Ω/sq) 1010 RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 粉無
1袋(1000本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。 タイプ ロールタイプ 仕様 RoHS規制適合品 材質 天然ゴム 肉厚(mm) 0.10 表面抵抗率(Ω/sq) 106-8 全長(mm) 63 機能 導電性 粉有無 粉無
1袋(1000個)
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先にエンボス加工をしていますので、グリップ力に優れています。 カーボンを練り込み導電機能を有しています。
材質 天然ゴム(カーボン練り込み) 長さ(mm) 約61 厚さ(mm) 約0.10以上 機能 導電性 表面抵抗値(Ω) 106~8/□ エンボス加工 指先エンボス加工
1袋(1440個)
10,494 税込11,543
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電ラッキーの薄型です。但しスベリ止はありません 電子工業等で静電気による生産障害を防ぐための指サックです!
材質 天然ゴム、導電性カーボン 長さ(mm) 45 厚さ(mm) 0.2 機能 導電性 全長(cm) 4.5 表面抵抗(Ω) 1×105~7 粉有無 粉無
1箱(50本)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩素による表面処理をしていませんので、貴金属等への腐食はありません。無塩素表面処理 硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。 静電気による電子部品等への影響を低減。 柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理によりワークが滑りにくく作業効率がアップ。
表面抵抗率(Ω/sq) 1010-11 材質 合成ゴム(NBR) 全長(mm) 60 タイプ ロールタイプ、無硫黄 肉厚(mm) 0.1 仕様 RoHS規制適合品 機能 非帯電 RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 粉無
1袋(1000個)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
タイプ 口切り 滑り止め効果 アリ(ザラ付き加工) 材質 天然ゴム 長さ(mm) 63 厚さ(mm) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 粉付
1袋(1000個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)