- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 静音のおすすめ人気ランキング
静音のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新13,804件の「静音」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消音ノズル」、「グラインダー 静音」、「有圧扇カバー」などの商品も取り扱っております。
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
種類スライド形段数3種別重荷重用仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
日動工業排気口アタッチメント
適合機種SPC-032、SPC-032BAC
1個
¥1,298税込¥1,428
翌々日出荷
コトヒラ工業クリーンルーム用集塵機 3立米タイプ
コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。
排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。
活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。
キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)質量(kg)18材質(本体)ステンレス消費電力(W)120電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付処理風量(m3/min)3.9粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411風速(m/s)14.6ダクト径(Φmm)75騒音レベル(dB(A))65最大静圧(Pa)650トラスコ品番458-6816出力(kW)0.12電気代の目安2.64円/h
1台
¥319,800税込¥351,780
3日以内出荷
金沢車輌インルーム型メイドワゴン
コンパクトかつ軽量なメイドワゴン。便利なナイロン製カバー付(収納ポケット多数あり)。押しやすさに拘ったハンドル形状(滑り止めラバー付)。静音キャスター採用でより静かに走行することが可能です。便利なキャスターストッパー付
材質本体:スチール(粉体塗装)、カバー:ナイロン幅(mm)1100高さ(mm)1090材質(車輪)ゴム奥行(mm)530キャスター静音ゴムキャスター自在×4個(ハンドル側2輪ストッパー付)ストッパーありキャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800税込¥142,780
6日以内出荷
TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード)
取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
三菱電機天井埋込形グリルサイレンサー
質量(kg)4.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)371.50×440×495
1台
¥21,980税込¥24,178
4日以内出荷
フローリングの床などに傷がつきにくいウレタン製のキャスター。静音性にも優れます。
仕様ウレタン巻きタイプ双輪寸法(Φmm)50
1個
¥699税込¥769
4日以内出荷
発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル
ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン
付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール
登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ)全長(mm)83
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
Axel静音エアーグラインダー
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6排気口後方
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。
高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。
面ファスナーで取付けが簡単にできます。
色黒材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)仕様150L用エスコ品番EA995AA-211幅(mm)(折り畳み)114寸法(mm)612×462×864(H)質量(kg)7.7種類ダストカート最大積載量(kg)99.8キャスター径(Φmm)76(静音設計)
1個
¥23,600税込¥25,960
翌日出荷
付属品ガード取付バンド、取扱説明書ハネ径(cm)20塗装色黒塗装ポリエチレンコーティング
RS PRORS PRO キャスター
ホイール径 = 200mm。ホイール幅 = 50mm。ボア径 = 20mm。タイヤタイプ = ソリッド。許容荷重 = 400kg。車輪材質 = ゴム。軸受材質 = アルミニウム。機能 = 耐摩耗性,静粛性。軸受タイプ = ボールベアリング。ハブ径 = 60mm。穴長さ = 60mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ゴムトロリーホイール、 400 kgこの RS Pro 黒色ゴム製台車ホイールを使用して、重いユニットを簡単に移動できます。これらのゴム製キャスターホイールは、ブラケットやアクスルと併用して、重い装置を移動できます。これらは、最高の性能を備えた材料でできている、実績のある RS Pro 製品の一部です。 これらのタイヤは滑らかな乗車および静かで、敏感な処理を提供するために固体ゴムから成っている。また、空圧タイヤよりも経年劣化耐性に優れ、ショア硬度は 68 A で衝撃吸収性に優れています。頑丈なアルミハブに収納され、高い負荷(最大 400 kg )に対応できる高い弾力性があります。 これらのホイールは RoHS に準拠しています。つまり、微量の有害物質しか含まれていません。ゴムはまた完全にパンク防止である、従ってこれらの車輪は草、砂利およびセメントのような荒いか平らでない表面でよく働く。このため、ほぼすべての環境での使用に適しています。特長と利点.ブラックトローリーホイール .ソリッドラバー .耐荷重: 400 kg .硬度 68 ショア A .ボア径 20 mm 、長さ 60 mm .ボールベアリングハブタイプ .アルミニウム製ハブ素材 .ハブの直径は 60 mm .動作温度範囲: -20 → +70 ° C .耐摩耗性と静音動作 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898税込¥7,588
7日以内出荷
1個
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
フルネス静音伸縮カーテンレール ミュート
従来のカーテンレールに比べて音を約40%カット(メーカー比)した静音性の高いレール。お子様の安眠や、集合住宅のプライバシー対策や医療機関などでも採用されております。天井付けができませんのでご注意ください
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数6枚】
【ダストボックス容量10.8L(A4用紙約150枚分)】【CD・DVD・カード対応】
情報の漏洩をしっかり防ぐ細密カットできます。
オフィスでも使いやすい静音タイプです。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)10.8、(CDケース)0.9材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン質量(kg)6.1電源(V)AC100(50/60Hz)センサータイプ光センサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×383×400安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)1.4消費電力(W)(50/60Hz)115/110連続使用時間(分)5定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚/5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)45寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178×383×400リバース機能あり最大投入幅A4