非 磁性 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,235件の「非 磁性 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チタン 工具」、「非磁性」、「チタン六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
HAMACO(浜田工業)六角棒レンチ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質 ベリリュウム銅合金 認定取得 米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防爆仕様です。 非磁性です。 あらゆる火気厳禁での場所に使用可能です。 標準的なメンテナンス作業に適応した厳選37点セットです。
セット商品数 37 トラスコ品番 296-3213 質量(kg) 10.5
1セット
419,800 税込461,780
9日以内出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 質量(g/セット) 551 トラスコ品番 445-6670 材質 ステンレス(SUS420) 形状 L型 質量(g) 551 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)
8,998 税込9,898
当日出荷

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 商品構成 単品 認定取得 米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタン合金製の六角レンチ。 非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。 すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。 合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。
用途強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備 永久磁石を使用した機器・装置 船舶/海洋機器 材質 (本体)Ti-6Al-4V(64チタン)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)六角棒レンチセット
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。 無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。 米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。 UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 認定取得 米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会) トラスコ品番 420-8099 セット内容 (mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質 ベリリュウム銅合金 質量(g) 260
1セット(9本組)
84,980 税込93,478
当日出荷

従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質 ベリリュウム銅合金 認定取得 米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防爆。 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 ボールポイント付。
仕様 サイズ:260(W)×150(H)、重量:35g、材質:PVC、収納ポケット数:7、折りたたみ可能 セット内容 六角棒レンチ(7本組)、2×48mm:(EA643BR-2)、3×60mm:(EA643BR-3)、4×66mm:(EA643BR-4)、5×75mm:(EA643BR-5)、6×84mm:(EA643BR-6)、8×92mm:(EA643BR-8)、10×102mm(EA643BR-10)、工具袋 材質 アルミニウム青銅 寸法(mm) 2・3・4・5・6・8・10 軸長(mm) 48・60・66・75・84・92・102 アズワン品番 65-2165-39
1個
38,760 税込42,636
当日出荷

トラスコ品番 498-5958 セット内容 1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10 材質 ベリリウム銅合金 質量(g) 300
1セット(10個)
34,980 税込38,478
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)チタン合金ソケットセット18ヶ組
従来工具に比べ42%軽量しました。従来の作業工具で使われるクロムモリブデン鋼との比重が約58%と大変軽量で、作業性・安全性が向上します。 耐食性に優れており、海水・薬品等でも半永久的に腐食されません。
用途非磁性であるため強力磁場にある医療関係・鉄道関係・発電所等で磁力に影響されない作業ができます。 セット商品数 18 トラスコ品番 853-1540 差込角(mm) 5角差込 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
399,800 税込439,780
5日以内出荷

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆六角棒レンチ
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
10,900 税込11,990
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質 ベリリュウム銅合金 認定取得 米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)両口スパナ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質 ベリリュウム銅合金 認定取得 米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。ホルダー付き。ブリスターパック入り。
サイズ規格 ミリ 二面幅(mm) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 形状 L型 タイプ ロング 寸法(mm) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 先端形状 ボールポイント
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。 耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。 約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ 標準 トラスコ品番 445-6572 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質 ステンレス(SUS420) 質量(g) 448 材質(ホルダー) PP
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

防爆工具でありながら、絶縁1000V仕様です。 デラックス17Pセットです。 皮膜部分のみ絶縁仕様です。 石油化学工場、精油所、精錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途防爆工具でありながら、絶縁1000V仕様です。デラックス17Pセットです。皮膜部分のみ絶縁仕様です 入組点数 17 仕様 AMCIP-31、AMCIP-35、AMCIP-36、AMCIP-39、AMCIS-1099、AMCIS-49、AMCISS-3/8D7/16、AMCISS-3/8D1/2、AMCISS-3/8D9/16、AMCIW-142R トラスコ品番 813-2336 材質 ニッケルアルミ銅合金、ドライバーシャンク部分ベリリウム銅合金 質量(kg) 4.1
1セット
699,800 税込769,780
3日以内出荷

TONE トネ(前田金属工業)チタン コンビネーションスパナ
従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです。 錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。 低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。 非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。 強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
材質 チタン合金製 先端角(°) 15
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角穴付ボルト、キャップスクリューなどの締め付け、取り外しに使用します。
材質 ベリリウム銅合金
1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)