- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 非帯電フィルムのおすすめ人気ランキング
非帯電フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新119件の「非帯電フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルム 静電気除去」、「静電気防止フィルム」、「基板 絶縁シート」などの商品も取り扱っております。
電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。
オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。
幅(mm)
1000
色
ブル-
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用
幅(mm)
1200
材質
帯電防止PE
色
ブルー透明
表面抵抗(Ω)
1×1011/□以下(20℃、50%RH)
帯電防止剤を練り込んだタイプです。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
表面抵抗率(Ω)
1×10^10/□
厚さ(mm)
0.3
表面抵抗値(Ω)
4.9×1010(プリント面/6.2×106)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
性能
日本防炎協会登録品
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ビニールカーテン
表面抵抗率(Ω)
1011
日本製なので安全性・安定性・静電気対策に満足!
ポリマーそのものが、非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
温度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、半永久的に持続します。
スリップタイプで口が開けやすくなっています。
厚さ(mm)
0.05
材質
無添加非帯電性ポリエチレンフィルム
色
ブルー
タイプ
スリップタイプ
表面抵抗(Ω)
外面/1011以下、内面/1010以下
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)
0.05
表面抵抗値(Ω)
(外面)1011以下、(内面)1010以下
材質
持続型非帯電性ポリエチレンフィルム
色
ブルー
タイプ
スリップタイプ
ほこり等を嫌う物の養生に
芯棒は紙管となります。
色
ブルー
エスコ品番
EA911BA-32
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
用途クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
幅(m)
1.37
幅(mm)
1370
伸び(%)
縦170、横210
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱収縮範囲
60℃×30分、5%以下
クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
色
ブルー
気泡直径×高さH(Φmm×mm)
10×4
静電防止タイプは練り込み型で優れた透明性を保持しています。
静電防炎タイプは塵・埃等による汚れの付着が少ないです。
幅(mm)
1830
長さ(m)
50
材質
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム
形状
ビニールカーテン
遮光率(%)
-
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様
粉ふり
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質
塩化ビニル
幅(cm)
137
表面抵抗値(Ω)
8.5×106
用途一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1370
色
透明(青味)
機能
帯電防止・防炎
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
材質
塩化ビニル
表面抵抗値(Ω)
3.9×107
帯電防止性を有した透明シートです。
練り込み型で透明性を保持しています。
消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用
クリーンルーム(ブース)用
色
透明(青味)
材質
塩化ビニール(PVC)
硬度
#450
可塑剤(PHR)
45PHR
粉有無
無
脆化温度(℃)
-22
表面抵抗率(Ω/sq)
1011
形状
ビニールカーテン
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)。消防法施行令第4条の3に適合。防炎2級(JIS A-1322)。酸素指数26以上(JIS K-7201)
色
透明
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。
静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
1370×30×0.3
材質
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
表面抵抗値(Ω)
106Ω(導電塗工面)
アズワン品番
7-131-01
1枚
¥69,000
税込¥75,900
当日出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)
1000
規格
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)。UL94VTM-2(#38~#188)
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応