非帯電PVCシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「非帯電PVCシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防炎フィルムシート」、「静電気防止フィルム」、「マジックテープ」などの商品も取り扱っております。
1巻
15,140 税込16,654
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。 オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。
幅(mm) 1000 ブル-
1個
31,284 税込34,412
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用 幅(mm) 1200 材質 帯電防止PE ブルー透明 表面抵抗(Ω) 1×1011/□以下(20℃、50%RH)
1巻
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm) 1370 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止 長さ(m) 30 厚さ(mm) 0.3 幅(m) 1.37 幅(mm) 1370 伸び(%) 縦170、横210 RoHS指令(10物質対応) 対応 熱収縮範囲 60℃×30分、5%以下
1巻
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)アルトロン 透明タイプ
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用 仕様 粉ふり
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃) 約60℃まで 材質 PVC+ポリエステル 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様 表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)。消防法施行令第4条の3に適合。防炎2級(JIS A-1322)。酸素指数26以上(JIS K-7201) 透明
1本
59,980 税込65,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワンセイデンF
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。 静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm) 1370×30×0.3 材質 軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 表面抵抗値(Ω) 106Ω(導電塗工面) アズワン品番 7-131-01
1枚
69,000 税込75,900
当日出荷

透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ビニールカーテン 透明(青味)
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー 幅(mm) 1000(導電有効寸法960) 長さ(m) 20 厚さ(μm) 250 破断伸度(%) MD:190/TD:150 透過率(%) 65(光線[550nm]) 表面抵抗率(Ω) 1×104~1×105/□ 収縮率(%) MD:0.9/TD:0.6(加熱時) 破断強度(MPa) MD:176/TD:186
1巻
79,980 税込87,978
3日以内出荷

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm) 0.3 仕様 ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質 ポリ塩化ビニル 形状 ビニールカーテン 透明 機能 糸なし 質量(g/m2) 390 設置場所 屋内向け
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1巻
16,980 税込18,678
翌日出荷

透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。 幅(mm) 915 長さ(m) 1 材質 PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可視光線を約80%以上カットしています。 紫外線99%以上カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと遮光性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm) 0.3 幅(mm) 1370 長さ(m) 30 トラスコ品番 818-3818 性能 日本防炎協会登録品 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg) 14 透明ブロンズ 表面抵抗値(Ω) 1010~1011
1本
61,980 税込68,178
当日出荷

静電気の不安を解消!
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) サイズ 1370mm×30m×0.3mm 表面抵抗値(Ωcm) 10^6(プリント面) アズワン品番 4-472-11
1個
40,194 税込44,213
当日出荷

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプ CRクロゴム 硬さ タイプA・60 耐熱性 硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 12.5 {128} 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%) [耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm) (耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
1枚
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

帯電防止性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm) 1 幅(mm) 1830 長さ(m) 12 トラスコ品番 818-3816 性能 日本防炎協会登録品 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg) 29 ブルー透明 表面抵抗値(Ω) 1010~1011
1本
81,980 税込90,178
7日以内出荷

消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 性能 日本防炎協会登録品 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ビニールカーテン 表面抵抗率(Ω) 1011
1本
特価
40,980 税込45,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帯電防止性能と優れた紫外線遮蔽性を兼備する粘着剤不要、クリーンルーム対応グレードの自己粘着性高機能軟質PVCフィルムです。
幅(mm) 1000 長さ(m) 10 厚さ(mm) 0.2 寸法(幅W×長さL)(m) 1×10
1個
46,800 税込51,480
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)