非常コンセント盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「非常コンセント盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v 三相 ブレーカー 配線」、「ハイプロ ブレーカー」、「ブレーカー box」などの商品も取り扱っております。
横(mm) 400 深さ(mm) 140 種類 標準分電盤 色(マンセル値) ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
1台
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深さ(mm) 80 種類 標準分電盤 色(マンセル値) クリーム塗装(2.5Y9/1)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途単体露出工事用 極数・素子数 2P1E 保護等級 IP43 コンセント仕様 15A抜止め接地Aコンセント(WN1161) 適合キャップ (引掛)WF7005K、WF52153Bなど 定格遮断容量(kA) 1.5 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) (最大)8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
仕様 組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付 型式 (内装漏電遮断器)GT-2EA 寸法(mm) H330×W184×D130(ハンドル含む) 質量(kg) 1.3 ダークグレー 電源 電源100Vに接続してください。 定格電圧(V) AC100-AC200 定格電流(A) 30 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) (AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格感度電流(mA) 15 極数・素子数 2P0E 分岐数 安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2 コンセント 負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2 フレーム(AF) 30
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用 極数・素子数 2P1E 定格電流(A) 20 仕様 コンセント付、屋内用、単体露出工事用 寸法(mm) (H)188×(W)118×(D)85 コンセント仕様 15A抜止め接地コンセント(WN1161) 適合キャップ 引掛:WF7005K、WF52153B等 定格遮断容量(kA) 1.5 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) (最大)8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦(mm) 300 横(mm) 150 深さ(mm) 120 種類 標準分電盤 色(マンセル値) クリーム塗装(2.5Y9/1)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 370×580×210 仕様 漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個) オレンジ 有効深さ(mm) 150 定格感度電流(mA) 30 木板寸法(縦×横×板厚)(mm) 260×440×15
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷

扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ バンド通し穴
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 三相・単相専用、単体露出工事用 材質 スチールケース 型式 NCD-30SR 種類 ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付) フレーム 30AF 定格電流(A) 30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 264×154×84 設置場所 屋内 アース端子 極数・素子数 3P3E 定格電圧・遮断容量 AC200 2.5kA 入数 1台
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

極数(P) 3 仕様 収納ブレーカ:MCB 寸法A(mm) 100 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 72 色(マンセル値) ライトベージュ塗装(5Y7/1) 材質(キャビネット) ABS樹脂
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 標準形、単体露出工事用 材質 プラスチックケース 種類 ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所 屋内 入数 1台
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 484×637×230 オレンジ 有効深さ(mm) 160 定格感度電流(mA) 30 回路構成 漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4 木板寸法(縦×横×板厚)(mm) 387×530×15
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷