非常停止 銘板のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「非常停止 銘板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常停止 銘板 φ22」、「銘板作成」、「非常停止シール」などの商品も取り扱っております。

材質 ポリアミド樹脂 文字色 適合パネル厚さ(mm) (銘板使用時)0.8~4.5 外径(Φmm) 60 取付穴径(Φmm) 30 適合 Φ30XN/HNシリーズ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)非常停止シールSS
適合 Φ16スイッチ用 SS 材質 透明PET#25μmt 種類 非常停止シール、5枚セット 文字色 黒色 地色 黄色
1セット
729 税込802
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常停止ボタンの表示としてご利用ください。 非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
セット内容 5枚入 材質 本体:PET RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)非常停止シールM
適合 Φ22~30スイッチ用 M 材質 透明PET#25μmt 種類 非常停止シール、5枚セット 文字色 黒色 地色 黄色
1セット(5枚)ほか
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
489 税込538
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常停止用の銘板として、ご使用ください。
形状 分離型 材質(本体) 塩化ビニール製 機能 非照光、プッシュロックターンリセット 光源 非照光 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH 機械的耐久性 10万回以上 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N) 最大14.7(規格値) ボタン寸法(Φmm) 45
1個
149 税込164
当日出荷

取付穴径(Φmm) 16.2(0~0.2) 材質 ポリアミド樹脂 適合パネル厚さ(mm) (銘板使用時)0.3~3 文字色 黒色 外径(Φmm) 60
1個
139 税込153
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


非常停止ボタン用ラベルです。ざらついた表面や粉体塗装表面でも強力な接着力があります。丈夫で耐久性に優れています。
用途非常停止ボタンの表示。 材質 マイクロセルラーフォーム 穴径(Φmm) 30 使用温度範囲(℃) -40~100
1セット(25枚)
特価
5,029 税込5,532
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイマークボタンラベル
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 材質 PET 質量(g) 7 取付方式 粘着シール 外径(Φmm) 56
1組(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 Φ22~30スイッチ用 L 材質 透明PET#25μmt 種類 非常停止シール、5枚セット 文字色 黒色 地色 黄色
1セット
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取付穴径(Φmm) 16.2(0~0.2) 材質 ポリアミド樹脂 適合パネル厚さ(mm) (銘板使用時)0.3~3 文字色 黒色 外径(Φmm) 43.5
1個
399 税込439
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズ非常停止用 黄丸ラベル
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員 仕様 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています 材質 基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点:263 表示内容 非常停止用 黄丸 RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(12枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 438-4482 材質 PET 取付 粘着シール 質量(g) 7 内径(Φmm) 30 外径(Φmm) 56 表示内容 緊急停止
1組
3,398 税込3,738
欠品中

押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。 サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。 基本色は白地に黒文字 「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
1枚
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 縦(mm) 10 横(mm) 40 取付方式 裏面テープ付 書体 丸ゴシック(JIS書体) 材質 透明アクリル(裏面白地塗装) 厚さ(mm) 2 質量(g) 1
1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)