非常押しボタンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
686件の「非常押しボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常ベル パナソニック」、「警報ボタン」、「非常ボタン パナソニック」などの商品も取り扱っております。

1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)非常用押釦1a1b
仕様 ON保持形 レッド 電流(A) 6 電源(V) AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 74×74×39 設置場所 屋内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷



Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦Dプレート付
仕様 プレート付、ON保持形 レッド 電流(A) 6 電源(V) AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×70×39 設置場所 屋内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザー
異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番 836-2024 セット内容 すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本) 幅(mm) 100 高さ(mm) 157 質量(g) 530 奥行(mm) 84.5 電源 AC100V 音量(dB) (警報音)約90、(報知器)約65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容 XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g) XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能 XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷


シャープ緊急ボタン
質量(g) 約84(電池を含む) 電池 電池:CR123A×1個、使用時間:約2年間 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 約73×84×31 動作温度、湿度範囲 温度:5~35℃、湿度:30~85%RH 防水性 IPX4相当
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
11日以内出荷

1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

型式 認評非第13~5号(鑑認非第13~5号) 径(Φmm) 150 奥行(mm) 50 接続方式 リード線式 使用場所 屋内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷

定格 12V 30mA 回路方式 片切(ON保持形) タイプ パイロットランプ、防沫形プレート、リード線付 結線方式 リード線式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

用途トイレや浴室などに設置します。 仕様 ノンロック式。呼出ボタンを押している間のみコール信号を送出。 形状 埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 防水性 JIS-C-0920防まつ形に適合
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様 防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm) 材質 自己消火性樹脂 形状 壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm) 120×70×25
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様 防雨型 型式 認評非第15~2号(鑑認非第15~2号) 径(Φmm) 150 奥行(mm) 65 接続方式 端子式(M4) 使用場所 屋外
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

東芝ライテック非常用押ボタン
ホワイト タイプ EG端子 電源 6A-250V<両切> 適合電線 単線Φ0.8~Φ2.0、より線0.5~2.0mm2 適合プレート WDG5413(WW)(ニューホワイト色)、DG6113(ネオメタル)、DG6313(ステンレス)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷