- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 非常灯付蛍光灯のおすすめ人気ランキング
非常灯付蛍光灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「非常灯付蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常照明 蛍光灯」、「LED 非常灯」、「階段灯」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
100~242
材質
(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数(Ra)
84
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
仕様
電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合
【ガード】FK22533
質量(kg)
2.8
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)
16
定格電圧(V)
AC100~242
光源
非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号
3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×641×109
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
84
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)
950
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
66
仕様
点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、非常灯評定番号:LALD-005、水平天井取付専用、ランプ、電源ユニット内蔵
適合
(ガード)FK42533、(交換電池)FK748
材質
【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)
1250
幅(mm)
200
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
74
全光束(Lm)
7440
光源
非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900 lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
84
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)
1250
幅(mm)
200
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
99
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
45
色温度(K)
5000
電池
ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ
非常時・LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
Ra
84
防水保護等級
IP23 防湿
定格光束(Lm)
4850
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力
点灯時間
(非常時)30分
演色指数(Ra)
83
定格電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間(常時)
耐震性
S
使用電池
(Ni-MH)7H30EA
材質(反射板)
鋼板 白色仕上
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1265×185×74
器具・セット
器具
関連資料
寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様
バッテリーモニター付
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
70
保守率
0.92
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
安定器
定格出力型<出力固定型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
1台
¥9,898
税込¥10,888
32日以内出荷
iDシリーズ
リモコン自己点検機能を標準装備
一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。
iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様
点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
取付
水平天井取付専用
タイプ
30分間タイプ
電圧(V)
100~242
本体
鋼板(白色粉体塗装)
レンズ
ガラス
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
明るさ
40形
点灯方法
非常時:本体組込LED、常時:ライトバー
電球の種類
LED
調光の可否
不可
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、型式認定番号:3AE-1060、非常灯評定番号:LALD-007、交換電池:FK843、水平天井取付専用
長さ(mm)
641
幅(mm)
200
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
122
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
16
色温度(K)
5000
電池
ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ
非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時・LDL20S・N/11/12-K点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
Ra
84
防水保護等級
IP23 防湿
定格光束(Lm)
940
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK41554(ステンレス)、適合ガード:FK41534(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)
1250
幅(mm)
120
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
3.9
高さ(mm)
114
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
37
色温度(K)
5000
電池
ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ
非常時・LDL40S・N/29/38-K点灯(1900Lm)、常時・LDL40S・N/29/38-K点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)
100.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
Ra
84
防水保護等級
IP23 防湿
定格光束(Lm)
3720
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力
取付
天井直付専用形
点灯時間
(非常時)30分
演色指数(Ra)
83
定格電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間(常時)
耐震性
S2
使用電池
(Ni-MH)8H10DA
付属品
ランプカバー付
適合
ガード:FBG-41000
幅(mm)
器具:100
材質/仕上
シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装
区分
直付
タイプ
水平天井取付専用
定格電圧(V)
100~242
相関色温度(K)
5000
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)
83
蓄電池形名
電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池)
付加機能
自己点検(個別制御方式自動点検)
認定番号
型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049
光色
昼白色
調光方式
調光不可
適合周波数
50/60Hz
仕様
水平天井取付専用
適合
(ガード)FK41534
長さ(mm)
1225
幅(mm)
150
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
88
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
取付方式
天井直付型
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
66
スイッチ
点検スイッチ付
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)
7720
光源
非常時LDL40S・N/29/38- 1灯点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38- 2灯点灯
ランプ
LDL40S・N/29/38-K
色温度(K)
5000
電池
FK748
安定器
定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
梱包内容
ランプ同梱包
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
トランス
ランプ同梱、電源ユニット内蔵
モニタ
充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)
Ra84
非常灯評定番号
LALD-005
材質(反射板)
亜鉛鋼板(白色)
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
取付
直付形
材質(本体)
鋼板白色仕上
定格
固定出力/段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)
100~242
保護等級
IP23
使用電池
7H15DB
点灯時間
(非常時)30分
耐震性
S
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵
材質
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白
質量(g)
1
保護等級
IP23防湿
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷