非常灯電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
130件の「非常灯電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー内蔵型LED電球」、「火災報知器 電球」、「停電 電球」などの商品も取り扱っております。
非常等に最適 主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金 E17 電球の種類 白熱電球 クリア 全長(mm) 58 バルブ径(Φmm) 35
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約7000 バルブ径(Φmm) 20
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 44 直径(Φmm) 12 電圧(V) 12 消費電力(W) 50 口金 GY6.35 平均演色評価数(Ra) 100 色温度(K) 3000 ランプ寿命 4000h 光中心距離 30.0mm 定格光束(Lm) 900 電球の種類 ハロゲン電球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Dbc(ディービーシー)LED電球 E26 Smart LED Box
普段は通常電球として使いながら、スイッチ切替なしに停電時に非常灯として活躍。 普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯、そのまま取り外して懐中電灯に。
口金 E26 電球の種類 LED 光色 昼白色相当 全長(mm) 113 質量(g) 150 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 4 スイッチ 非常灯/OFF/通常使用 最大径(Φmm) 69.5 色温度(K) 6500 内蔵電池 リチウムイオンバッテリー 光束(Lm) 150以上
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
トラスコ品番 257-4566 全長(mm) 113 電源(V) AC100 消費電力(W) 4 口金 E26 定格寿命(時間) 50000 色温度(K) 6500 光源色 昼白色相当 外径(mm) 69.5 配光角度(°) 120 明るさ(Lm) 150 電球の種類 相当電球(W形):25 標準消費電力料金(円/h) 0.11
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

省エネ・ノイズレス・長寿命 三拍子揃った自信の一品 白熱電球40W以上の明るさ 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。 最新のSAMSUNG製チップ採用。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。 無極性回路により+・-の極性がありません。 E26口金の器具に適合します。 LED色は白色のみ。
電圧(V) DC24~29 全光束(Lm) 485 発光色 白色 口金 E26 色温度(K) 6500 質量(g) 60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金 E17 電球の種類 クリプトン 電球形状 ミニクリプトン球 定格消費電力(W) 36 定格電圧(V) 110 全長(mm) 67 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 35
1個ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金 E10 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 6.3 クリア 全長(mm) 28 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金 E17 電球の種類 クリプトン 電球形状 ミニクリプトン球 定格消費電力(W) 36 定格電圧(V) 100 全長(mm) 67 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 35
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約5000 バルブ径(Φmm) 20
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


全長(mm) 33 電圧(V) 24 消費電力(W) 20 口金 G4 定格消費電力(W) 20 定格寿命(時間) 1000 平均演色評価数(Ra) 100 色温度(K) 2900 ランプ寿命 1000h スイッチ数 250000 直径(mm) 10 定格光束(Lm) 320 電球の種類 ハロゲンランプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)非常用照明器具(電源別置型)
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ 埋込型 仕様 LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 材質 枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 材質(本体) 鋼板 電圧(V) AC/DC100 材質(レンズ) ガラス 非常灯評定番号 LCLH-03
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かりはな製作所防災電球 蓄電型LED
非常時の明かりの確保に。防災電球は、省エネLED電球としてご自宅の照明器具に取り付けて普段使い使いするだけで、停電に備える事が出来ます。停電を自動感知し非常点灯モードに切り替わり、停電の時も照明器具のスイッチ操作で点灯することが出来ます。またソケットから取り外して、懐中電灯やランタンとしても使用できます。蓄電池を内蔵しており、通常使用時(点灯時)に勝手に充電してくれますので、面倒な電池の入れ替えや充電の必要もありません。お部屋や洗面所、トイレなどの電球を防災電球に変えておけば、真っ暗な中明かりを探さなくても大丈夫。日常使いの点灯時に充電され、停電時は7時間の点灯が可能となります。
付属品 ソケット 質量(g) 120
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 中パネル球 定格消費電力(W) 2 定格電圧(V) 30 クリア 全長(mm) 33 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 13
1個
152 税込167
当日出荷

口金 E17 定格寿命(時間) 2000 電球の種類 ミニクリプトン電球
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(2個)
1,070 税込1,177
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷