非常照明 蛍光灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
125件の「非常照明 蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常灯付蛍光灯」、「照明器具 蛍光灯 20w」、「LED 非常灯」などの商品も取り扱っております。
仕様 電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用 適合 【ガード】FK22533 質量(kg) 2.8 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー) 消費電力(W) 16 定格電圧(V) AC100~242 光源 非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯 型式認可番号 3AE-1051 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×641×109 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 59.3 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 84 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm) 950
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

電圧(V) 100~242 消費電力(W) 66 仕様 点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、非常灯評定番号:LALD-005、水平天井取付専用、ランプ、電源ユニット内蔵 適合 (ガード)FK42533、(交換電池)FK748 材質 【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm) 1250 幅(mm) 200 質量(kg) 3.6 高さ(mm) 74 全光束(Lm) 7440 光源 非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900 lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型、出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.7 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 84
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

電圧(V) 100~242 材質 (本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数(Ra) 84 色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯3200lm昼白色
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 電圧(V) 100~242 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<出力固定型> 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83
1台
9,898 税込10,888
32日以内出荷

1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ 一般型(20分間) 等級 C級(10形) 電球の種類 LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1265×185×74 器具・セット 器具 関連資料 寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X2非常灯富士型防水2500
仕様 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用 長さ(mm) 1250 幅(mm) 200 材質/仕上 本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg) 4.4 高さ(mm) 99 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 45 色温度(K) 5000 電池 ニッケル水素蓄電池 蛍光ランプ 非常時・LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯 エネルギー消費効率(Lm/W) 107.7 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) Ra 84 防水保護等級 IP23 防湿 定格光束(Lm) 4850
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

仕様 避難口用、B級・BL形(音声付) 材質 ケース/ポリカーボネート(白色)、パネル/アクリル 質量(kg) 0.6 型式認可番号 PP1BS-511
1台
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷


Panasonic(パナソニック)LDL20X1非常灯富士型防水1200
仕様 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、型式認定番号:3AE-1060、非常灯評定番号:LALD-007、交換電池:FK843、水平天井取付専用 長さ(mm) 641 幅(mm) 200 材質/仕上 本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg) 3.6 高さ(mm) 122 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 16 色温度(K) 5000 電池 ニッケル水素蓄電池 蛍光ランプ 非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時・LDL20S・N/11/12-K点灯 エネルギー消費効率(Lm/W) 58.7 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) Ra 84 防水保護等級 IP23 防湿 定格光束(Lm) 940
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

定格電圧(V) 100~242 消費電力(W) 1 材質 レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 70 幅(Φmm) 155 高さ(mm) 75 質量(kg) 0.8 色温度(K) 5000 仕様 点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
仕様 天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型> 適合 【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質 【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色) 質量(kg) 1.6 消費電力(W) 20 定格電圧(V) AC100~242 全光束(Lm) 1880 光源 LDL20×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×632×69 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 94 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 適合ランプ 直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K 演色指数(Ra) 84 商品タイプ 器具本体のみ
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白 質量(g) 1 保護等級 IP23防湿 色温度(K) 5000 推奨ランプ LDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様 点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付 水平天井取付専用 タイプ 30分間タイプ 電圧(V) 100~242 本体 鋼板(白色粉体塗装) レンズ ガラス 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 明るさ 40形 点灯方法 非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類 LED 調光の可否 不可
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40×2非常灯笠付3800Lm
仕様 水平天井取付専用 適合 (ガード)FK41534 長さ(mm) 1225 幅(mm) 150 質量(kg) 3.5 高さ(mm) 88 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 取付方式 天井直付型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 66 スイッチ 点検スイッチ付 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 全光束(Lm) 7720 光源 非常時LDL40S・N/29/38- 1灯点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38- 2灯点灯 ランプ LDL40S・N/29/38-K 色温度(K) 5000 電池 FK748 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 116.9 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 梱包内容 ランプ同梱包 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 トランス ランプ同梱、電源ユニット内蔵 モニタ 充電モニタ(緑)付 演色指数(Ra) Ra84 非常灯評定番号 LALD-005 材質(反射板) 亜鉛鋼板(白色)
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷