非常用押しボタンスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
116件の「非常用押しボタンスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火災報知器 押しボタンカバー」、「非常停止用押しボタンスイッチ」、「非常停止ボタン」などの商品も取り扱っております。
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格 UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm) Φ30.5 種類 非常停止用押しボタン フレーム 丸フレーム ボタン色 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 復帰方式 ターンリセット 機械的耐久性 10万回以上 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 材質(リング) (丸)樹脂製 条件付短絡電流(A) 1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 30 接点構成 1b 動作特性 プッシュロックターンリセット ボタン色 赤(白矢印1箇所) ボタン寸法(Φmm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) 金属 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm) Φ22.3・Φ25.5共用 タイプ 非照光タイプ フレーム 丸フレーム ボタン色 耐電圧 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 材質(リング) (丸)樹脂製 条件付短絡電流(A) 1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類 非照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 キノコ(大形) 端子形状 ねじ端子 動作方式 プッシュロック/ターンリセット 端子ねじ M3.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング) 金属製(アルミ地色)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 機械的耐久性 10万回以上 電気的耐久性 10万回以上 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 動作に必要な力(OF)(N) 最大14.7(規格値)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦Dプレート付
仕様 プレート付、ON保持形 レッド 電流(A) 6 電源(V) AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×70×39 設置場所 屋内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

東芝ライテック非常用押ボタン
ホワイト タイプ EG端子 電源 6A-250V<両切> 適合電線 単線Φ0.8~Φ2.0、より線0.5~2.0mm2 適合プレート WDG5413(WW)(ニューホワイト色)、DG6113(ネオメタル)、DG6313(ステンレス)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷


穴径(Φmm) 22.2 保護構造 IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧 AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 相対湿度 45~85%(結露しないこと) 塗装色 5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃) -25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス) 鋼板製 配線引込口 2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


寸法A(mm) 80 寸法C(mm) 75 スイッチ Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧 同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 使用周囲湿度 35~85%RH 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作) 最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個
389 税込428
当日出荷

Panasonic(パナソニック)非常用押釦1a1b
仕様 ON保持形 レッド 電流(A) 6 電源(V) AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 74×74×39 設置場所 屋内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
翌日出荷