非常用照明器具のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
500件の「非常用照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱 非常灯」、「非常照明 蛍光灯」、「非常用照明器具 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ 埋込型 仕様 LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 材質 枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 材質(本体) 鋼板 電圧(V) AC/DC100 材質(レンズ) ガラス 非常灯評定番号 LCLH-03
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) 100~242 消費電力(W) 1 材質 レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 70 幅(Φmm) 155 高さ(mm) 75 質量(kg) 0.8 色温度(K) 5000 仕様 点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) 100~242 消費電力(W) 1.3 材質 レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 70 埋込穴(Φmm) 155 埋込高(mm) 75 質量(kg) 0.8 色温度(K) 5000 仕様 点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

定格電圧(V) 100~242 消費電力(W) 1.3 材質 レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 70 埋込穴(Φmm) 150 埋込高(mm) 80 質量(kg) 0.8 色温度(K) 5000 仕様 点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

消費電力(W) 1 材質 レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 70 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 74 質量(kg) 0.5 色温度(K) 5000 仕様 点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様 傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付 埋込形 定格電圧(V) 100~242 本体 亜鉛メッキ鋼板 レンズ ガラス 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 70 鋼板(白色塗装) 耐震性 S2
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様 点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付 水平天井取付専用 タイプ 30分間タイプ 電圧(V) 100~242 本体 鋼板(白色粉体塗装) レンズ ガラス 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 明るさ 40形 点灯方法 非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類 LED 調光の可否 不可
1台
35,980 税込39,578
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m) 適合 水平天井取付専用 材質 【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg) 0.7 高さ(mm) 75 タイプ 天井直付型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 1 光源 非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯 色温度(K) 5000 幅(Φmm) 155 材質(レンズ) ガラス LED 内蔵 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 70
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

定格電圧(V) 100~242 消費電力(W) 1.3 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 70 幅(Φmm) 155 高さ(mm) 75 質量(kg) 0.8 色温度(K) 5000 仕様 点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型のボディに端正なガラスの発光感。一般器具の製品設計を応用しています
仕様 階段通路誘導灯:使用可能 種別 器具:LED一体型 質量(kg) 3.8 オフホワイト色 高さ(mm) 90 材質(本体) アルミダイカスト(オフホワイト色) 消費電力(W) 9.4 スイッチ 点検:付き 定格電圧(V) 100 構造 防雨型 機能 自己点検機能付き ランプ LED 色温度(K) 5000 使用電池 BB-06120 電池 内蔵型 グローブ種別 ねじ込式 幅(Φmm) 260 材質(カバー) ガラス(乳白・透明) 点灯方式 非常時・常時LED点灯 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)13 明るさ FCL20W相当 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・天井面取付兼用
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) 100~242 消費電力(W) 1 材質 レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 70 埋込穴(Φmm) 150 埋込高(mm) 80 質量(kg) 0.7 色温度(K) 5000 仕様 点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

定格電圧(V) 100~242 消費電力(W) 1.3 材質 レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 70 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 74 質量(kg) 0.6 色温度(K) 5000 仕様 点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

定格電圧(V) 100~242 消費電力(W) 1.3 材質 レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 70 埋込穴(Φmm) 155 埋込高(mm) 75 質量(kg) 0.8 色温度(K) 5000 仕様 点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様 表示文字:別売 取付 壁面横付専用形 材質(本体) 鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格 固定出力 定格電圧(V) 100~242 色温度(K) 5000 使用電池 (Ni-MH)8H10DA 材質(カバー) 型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(常時) 点灯時間 (非常時)30分 演色指数(Ra) 83 材質(反射板) 鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性 S2
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) 100~242 消費電力(W) 1.3 材質 レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 70 埋込穴(Φmm) 155 埋込高(mm) 75 質量(kg) 0.8 色温度(K) 5000 仕様 点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

調光方式 調光不可 光色 昼白色 相関色温度(K) 5000 平均演色評価数(Ra) 70 タイプ 水平天井取付専用 適合周波数 50/60Hz
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)