非常用照明器具交換電池のおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
293件の「非常用照明器具交換電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常用照明器具」、「ニッケル水素 バッテリー4.8v」、「非常照明 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

仕様 電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用 適合 【ガード】FK22533 質量(kg) 2.8 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー) 消費電力(W) 16 定格電圧(V) AC100~242 光源 非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯 型式認可番号 3AE-1051 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×641×109 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 59.3 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 84 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm) 950
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)交換電池 6V3000mAh
ニッケル水素蓄電池
定格電圧(V) 6 バッテリー容量(mAh) 3000 アズワン品番 64-3183-42
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

電圧(V) 100~242 材質 (本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数(Ra) 84 色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白 質量(g) 1 保護等級 IP23防湿 色温度(K) 5000 推奨ランプ LDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ ニッケル水素充電池
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)ニカド蓄電池
ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず) 蓄電池電圧(V) DC12 充電時間(時間) 約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合) 蓄電池容量(Ah) 2.0 蓄電池タイプ ニカド
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1非常灯富士型防水1200
仕様 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、型式認定番号:3AE-1060、非常灯評定番号:LALD-007、交換電池:FK843、水平天井取付専用 長さ(mm) 641 幅(mm) 200 材質/仕上 本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg) 3.6 高さ(mm) 122 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 16 色温度(K) 5000 電池 ニッケル水素蓄電池 蛍光ランプ 非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時・LDL20S・N/11/12-K点灯 エネルギー消費効率(Lm/W) 58.7 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) Ra 84 防水保護等級 IP23 防湿 定格光束(Lm) 940
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷