- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 非接触 充電のおすすめ人気ランキング
非接触 充電のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新353件の「非接触 充電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレス 充電」、「置くだけ充電」、「QI」などの商品も取り扱っております。
仕様
インダクタンス = 5.8 μH。機能 = トランスミッタ。最大直流電流 = 18A。最大直流抵抗 = 12mΩ。自己共振周波数 = 12MHz。Q値 = 100。シリーズ = WE-WPCC。コア材料 = フェライトコア。最大動作温度 = +105℃。最小動作温度 = -20℃。取り付けタイプ = ラジアル。寸法 = 53.5 x 6.5 x 53.5mm。高さ = 53.5mm。。Wurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
超小型ですぐに使えるワイヤレス給電ユニットです。 パソコンやモバイルバッテリーからmicroUSB-Bケーブルを繋げるだけで、受電コイル基板のチップLEDが点灯します。 産業機器の実験から、ジオラマやフィギュアのLED点灯まで、幅広い分野で使用可能です。
セット内容
ワイヤレス給電装置MQS-1LXK(80×80×20mm 65g)/受電コイル基板LED付(白色3Φ砲弾型LED)/受電コイル基板LED無(チップ部品付)/中継コイル基板65×50mm(チップ部品付)
電流(A)
0.3以下
送信出力
0.4W
送信周波数(MHz)
13.56
供給電源
マイクロUSB(B)入力
動作電圧(V)
5
1組(4個)
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
出力(W)
5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ
付属品
電源ケーブル(1.5m)
質量(g)
(本体)約120/(パッケージ込み)180
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
Qi:WPC Version1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128.5×68.5×11.5
対応機種
iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種
保証期間
2年間
保護機能
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出
端子
電源:micro USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
5V/9V
ワイヤレス給電の基本技術である電磁誘導,電磁界共鳴,電界結合方式の原理について,エレクトロニクス・エンジニアおよびパワー・エレクトロニクスを学ぶ学生向けに,具体的な給電の様子を見える形にした実験を中心として,理論面を含めて学べるように解説しました. 目 次 水にも埃にも強い手ぶらコードレス電源の作り方 特集 キットで体験! CとLと非接触パワー伝送の実験 最新ワイヤレス給電をザックリおさらい Introduction 給電方式と最新標準化の動向* 第1部 製作と実験 コイルとコンデンサのふるまいから理解する 第1章 実験キットで学ぶワイヤレス給電の基礎 電磁気学のおさらいから始める 第2章 プリント基板コイルを使ったワイヤレス給電 ついに突破口が見つかったワイヤレス給電の新方式 第3章 磁界共振理論の問題を微修正して効率とロバスト性を改善 Appendix ZVS 動作について 第2部 理論と解析 ロバスト性の高いシステム構築が可能な並列共振方式 第1章 電界結合による非接触電力供給の技術 独創的で高効率なワイヤレス給電システムの開拓に向けて 第2章 ワイヤレス結合の最新常識「kQ積」をマスタしよう 電気と磁気を統合した回路モデルで電力伝送特性を理論的につかむ! 第3章 回路方程式と伝達関数で理解するワイヤレス給電 汎用オシロスコープで自己/ 相互インダクタンス,伝送効率を測定 第4章 インダクタンス測定とワイヤレス給電の評価方法 ワイヤレス給電の用途拡大! 工場から農業まで… 第5章 多種多様なフィールドで活用されるワイヤレス給電 ケーブルの要らない新しい世界に向けて… 第6章 ワイヤレス給電を始めるまえに押さえておきたい10の基本 GE Articles 商用電源,直流電源,モータ駆動信号,どんな相手でも安心のフローティング測定 最大200A,精度20mAの5,000円インスタント電流テスタ* ※ *印の記事は,「トランジスタ技術」に掲載された記事を再収録したものです.初出誌は,各記事の稿末に記載してあります.
ジャンル
電子。通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
143
著者名
トランジスタ技術SPECIAL編集部
初版年月
2017/04
1冊
¥2,600
税込¥2,860
11日以内出荷
ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。
※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。
Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。
充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。
スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。
デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。
金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。
充電状況が一目で分かるLED付きです。
セット内容
microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書
幅(mm)
75
高さ(mm)
103
質量(g)
90
奥行(mm)
75
規格
【充電】Qi(チー)
出力
5W(最大)
ケーブル長(m)
1
対応機種
ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器
入力
DC5V/2A
入力端子
microUSBメス
アズワン品番
64-0911-21
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。
10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。
用途ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電
仕様
【許容軸ズレ】8mm(無負荷時)
寸法(mm)
66.5×66.5×28
質量(g)
約100
出力(W)
10相当
使用温度範囲(℃)
0~50
電源(V)
AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用
伝送距離
0~8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
ぶんぶんごまに磁石を取り付けて回転させ、コイルに近づけると電磁誘導によりLEDが点灯することを観察できます。
磁石をぶんぶんごまで高速に回転させることで電磁誘導の効果を高めています。
遊び感覚で楽しく電磁誘導を学習できます。
セット内容
600回巻コイル(外径50×内径40×線径0.2mm)、LED(赤・3V)、底板用ゴム板、折曲自在プラスチックプレート、円盤(120mm)、円盤保護シール2枚、強力磁石2個、ひも
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電磁誘導の基本実験が手軽にできます。
コイルを樹脂で固めて接続用端子を付け、スタンドに固定するなどして、単体のコイルとして使いやすい形にしています。
基本的な電磁誘導の実験が簡単にできます。
コイルの作る磁場や、ファラデーの法則が簡単に検証できるように、2つのコイルをセットにしています。
コイル
600回巻2個
抵抗(Ω)
約50、端子付き
内径×外径×厚さ(mm)
40×50×7
仕様
【実験例】コイルと磁石の相対的な運動によって生じる誘導起電力を観察(中学校・高校)。コイルの中心に磁石を落下させて、コイルに生じる誘導起電力を測定(高校)。
1セット(2個)
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり縦置きだけでなく横置きも可能です。布を使用したオシャレなデザイン。カフェなどで使っても映えること間違いなしです。
対応機種
iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone8、Wireless Charging Case for AirPods、Galaxy S9、Galaxy S9+、Galaxy S8、Galaxy S8+、Galaxy S7 Edge、その他 Android Qi対応機種
規格
Qi規格:WPC Version1.2.4
入力電圧(V)
5/9
電源
USB Type-C
使用温度(℃)
0~40
保護機能
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約68.5×128.5×11.5(※たたんだ状態)
本体質量(g)
約124
付属品
USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約1.2m) × 1、取扱説明書兼保証書(※充電にはACアダプターが必要となりますが、別途お求めいただく必要があります。※iPhoneを7.5W充電する際や、Android 10W急速充電に対応した機種をご使用の際は、18W以上のQuick Charge、Power Delivery対応のACアダプターをご用意ください。)
保証期間
2年間
定格出力(W)
5/7.5/10(max)(※7.5WはiPhoneのみ。※10WはAndroid対応機種のみ。※HUAWEIのワイヤレス充電対応機種は、HUAWEIの仕様により急速充電できない場合があります。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容
マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1
材質
ABS
寸法(mm)
106×53×70
コード長さ(m)
1(みのむしクリップ付)
最大電圧(V)
7
準拠
理科小学校6年
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
スマートフォンに専用のコネクタを取り付ければ、置くだけで充電ができるクレードルスタンドです。面倒なケーブルの抜き挿しがありません。
マグネット式コネクタによりコネクタの位置合わせの手間が少なく、簡単に接続することができます。
片手で取り外しできるため、急な着信にもスムーズに対応できます。ケーブルを抜く手間を省き、慌ててケーブルを引っ張り断線してしまう心配がありません。
厚さ20mmまでの機器に対応しており、スマートフォンであればケースを付けたままでも使用することができます。
micro USBマグネットコネクタとType-Cマグネットコネクタの2種類のコネクタを付属しています。
コネクタはでっぱりが少なく、スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。
コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。
スタンドを固定する粘着シート付きで、デスクなどへしっかりと固定できます。
セット内容
本体、microUSBマグネットコネクタ×1個、Type-Cマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚、キズ防止ゴム×2枚、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約84
入力電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×86×92
対応機種
厚さ20mm以下のスマートフォン
対応
出力電圧・電流:DC5V/2A(最大)
入力端子
microUSB Type-B メス
アズワン品番
64-0910-51
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
NFC(近距離無線通信)の通信時に反応して点滅する超小型・超薄型のLEDモジュールです。おサイフ機能の付いたスマホや携帯、または改札機などの非接触ICカードリーダーに近づけるだけで発光するので電池不要。裏面は粘着テープになっており、取付けが容易です。小指の爪ほどのサイズながら、使いみちはいろんな可能性を秘めてます。
種類
その他
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
7×11×0.8
仕様
裏面粘着テープ付
仕様
インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 1.5A。取り付けタイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 500mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 26.3mm。奥行き = 1.31mm。寸法 = 26.3 x 1.31mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 8MHz。シリーズ = WE-WPCC。最小品質ファクター = 25。。Wurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。
スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。
ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。
最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
USB充電ケーブル付属。(長さ約1m)
通知用LED付き。
付属品
USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m)
出力(W)
最大10
使用温度範囲(℃)
0~35
規格
ワイヤレス規格:Qi
本体質量(g)
100
入力
DC5V2A/9V2A USB Type-C
表示LED
(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×108×17
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷